曜日別特売

超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ

超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ - YAMAZEN(山善)

軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。
スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。
ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。
吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。
紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。

用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30バッテリー電圧(V)14.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5充電池タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000集じん量(L)0.3電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51785258ZSP-L160(W)+RCS-30(WH)1セット本体:ホワイト、スタンド:ホワイトスティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:2000スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:30×30×63-122.5
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31138365ZSP-L160(W)1台ホワイトスティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43
オープン
取扱い終了
51785249ZSP-L160(W)+RCS-30(BK)1セット本体:ホワイト、スタンド:ブラックスティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:2000スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:30×30×63-122.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

軽量コードレススティッククリーナー ZSP L160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31138365ZSP-L160(W)06304439ESP-SL600(W)ZSP-L160(W) コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 06304439コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51785249ZSP-L160(W)+RCS-30(BK)06304439ESP-SL600(W)ZSP-L160(W)+RCS-30(BK) コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 06304439コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)1セット
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする