リス
SOLOW ペダルオープンワイド
手を使わずにフタが開閉できるペダル式
移動に便利なキャスター付き
フタは開いた状態を維持可能
対応ポリ袋サイズ:45L(
容器内で30L×2枚に分別可能)
用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ
仕様
蓋を開けた時の高さ:約75.6cm
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.943
容量(L)
45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
47.5×22.5×54.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138435
GSLW009
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
代替品有
31138444
GSLW010
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください