積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296888STG40ML-1-12-RR-赤ML-直付点灯1
6,538
7,192(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296897STG40ML-1-12-AA-黄ML-直付点灯1
6,538
7,192(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296906STG40ML-1-12-GG-緑ML-直付点灯1
6,538
7,192(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296915STG40ML-1-12-BB-青ML-直付点灯1
6,538
7,192(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296924STG40ML-1-12-WW-白ML-直付点灯1
6,538
7,192(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296949STG40ML-2-12-RA上から:R-赤/A-黄ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296958STG40ML-2-12-RG上から:R-赤/G-緑ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296967STG40ML-2-12-RB上から:R-赤/B-青ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296976STG40ML-2-12-RW上から:R-赤/W-白ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31296994STG40ML-2-12-AR上から:A-黄/R-赤ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297010STG40ML-2-12-AG上から:A-黄/G-緑ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297019STG40ML-2-12-AB上から:A-黄/B-青ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297028STG40ML-2-12-AW上から:A-黄/W-白ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297046STG40ML-2-12-GR上から:G-緑/R-赤ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297055STG40ML-2-12-GA上から:G-緑/A-黄ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297064STG40ML-2-12-GB上から:G-緑/B-青ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297080STG40ML-2-12-GW上から:G-緑/W-白ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297098STG40ML-2-12-BR上から:B-青/R-赤ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297107STG40ML-2-12-BA上から:B-青/A-黄ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297116STG40ML-2-12-BG上から:B-青/G-緑ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297125STG40ML-2-12-BW上から:B-青/W-白ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297150STG40ML-2-12-WR上から:W-白/R-赤ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297159STG40ML-2-12-WA上から:W-白/A-黄ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297168STG40ML-2-12-WG上から:W-白/G-緑ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297177STG40ML-2-12-WB上から:W-白/B-青ML-直付点灯2
8,405
9,246(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297186STG40ML-3-12-RRR上から:R-赤/R-赤/R-赤ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297247STG40ML-3-12-RAA上から:R-赤/A-黄/A-黄ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297256STG40ML-3-12-RAG上から:R-赤/A-黄/G-緑ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297265STG40ML-3-12-RAB上から:R-赤/A-黄/B-青ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297274STG40ML-3-12-RAW上から:R-赤/A-黄/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297299STG40ML-3-12-RGA上から:R-赤/G-緑/A-黄ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297317STG40ML-3-12-RGB上から:R-赤/G-緑/B-青ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297326STG40ML-3-12-RGW上から:R-赤/G-緑/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297344STG40ML-3-12-RBA上から:R-赤/B-青/A-黄ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297360STG40ML-3-12-RBG上から:R-赤/B-青/G-緑ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297378STG40ML-3-12-RBW上から:R-赤/B-青/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297396STG40ML-3-12-RWA上から:R-赤/W-白/A-黄ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297405STG40ML-3-12-RWG上から:R-赤/W-白/G-緑ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297414STG40ML-3-12-RWB上から:R-赤/W-白/B-青ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297439STG40ML-3-12-AAR上から:A-黄/A-黄/R-赤ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297509STG40ML-3-12-ARG上から:A-黄/R-赤/G-緑ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297518STG40ML-3-12-ARB上から:A-黄/R-赤/B-青ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297527STG40ML-3-12-ARW上から:A-黄/R-赤/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297536STG40ML-3-12-AGR上から:A-黄/G-緑/R-赤ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297570STG40ML-3-12-AGB上から:A-黄/G-緑/B-青ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297579STG40ML-3-12-AGW上から:A-黄/G-緑/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297588STG40ML-3-12-ABR上から:A-黄/B-青/R-赤ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297606STG40ML-3-12-ABG上から:A-黄/B-青/G-緑ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297624STG40ML-3-12-ABW上から:A-黄/B-青/W-白ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
31297640STG40ML-3-12-AWR上から:A-黄/W-白/R-赤ML-直付点灯3
9,808
10,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする