曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
定格電圧(V)
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31396954STG40MLF-5-12-GRABG上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31396979STG40MLF-5-12-GRABW上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31396988STG40MLF-5-12-GRAWR上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397006STG40MLF-5-12-GRAWG上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397015STG40MLF-5-12-GRAWB上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397128STG40MLF-5-12-GRGAW上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397277STG40MLF-5-12-GRGWW上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397347STG40MLF-5-12-GRBAA上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397356STG40MLF-5-12-GRBAG上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397374STG40MLF-5-12-GRBAW上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397487STG40MLF-5-12-GRBWR上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397496STG40MLF-5-12-GRBWA上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397505STG40MLF-5-12-GRBWG上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397609STG40MLF-5-12-GRWAG上から:G-緑/R-赤/W-白/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397618STG40MLF-5-12-GRWAB上から:G-緑/R-赤/W-白/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397697STG40MLF-5-12-GRWBA上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397706STG40MLF-5-12-GRWBG上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397837STG40MLF-5-12-GARAR上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397950STG40MLF-5-12-GARBA上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397959STG40MLF-5-12-GARBG上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31397977STG40MLF-5-12-GARBW上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398004STG40MLF-5-12-GARWG上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398020STG40MLF-5-12-GARWB上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398135STG40MLF-5-12-GAAGR上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398214STG40MLF-5-12-GAABB上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398284STG40MLF-5-12-GAGRR上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398440STG40MLF-5-12-GAGBR上から:G-緑/A-黄/G-緑/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398537STG40MLF-5-12-GABRR上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398555STG40MLF-5-12-GABRG上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398580STG40MLF-5-12-GABRW上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398616STG40MLF-5-12-GABAB上から:G-緑/A-黄/B-青/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398634STG40MLF-5-12-GABGR上から:G-緑/A-黄/B-青/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398668STG40MLF-5-12-GABGB上から:G-緑/A-黄/B-青/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398738STG40MLF-5-12-GABWR上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398756STG40MLF-5-12-GABWG上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398765STG40MLF-5-12-GABWB上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398790STG40MLF-5-12-GAWRR上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398808STG40MLF-5-12-GAWRG上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398817STG40MLF-5-12-GAWRB上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398905STG40MLF-5-12-GAWGG上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398939STG40MLF-5-12-GAWBR上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398957STG40MLF-5-12-GAWBG上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31398984STG40MLF-5-12-GAWWR上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399070STG40MLF-5-12-GBRRB上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399088STG40MLF-5-12-GBRAR上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399106STG40MLF-5-12-GBRAG上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399124STG40MLF-5-12-GBRAW上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399246STG40MLF-5-12-GBRWA上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399255STG40MLF-5-12-GBRWG上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
31399264STG40MLF-5-12-GBRWB上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC12
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする