Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31496887
STG40ML-BZ-4-24-GAWR
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31496914
STG40ML-BZ-4-24-GAWB
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31496948
STG40ML-BZ-4-24-GBRA
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31496975
STG40ML-BZ-4-24-GBRW
上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31496984
STG40ML-BZ-4-24-GBAR
上から:G-緑/B-青/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497009
STG40ML-BZ-4-24-GBAG
上から:G-緑/B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497027
STG40ML-BZ-4-24-GBAW
上から:G-緑/B-青/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497045
STG40ML-BZ-4-24-GBGA
上から:G-緑/B-青/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497140
STG40ML-BZ-4-24-GBWR
上から:G-緑/B-青/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497149
STG40ML-BZ-4-24-GBWA
上から:G-緑/B-青/W-白/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497176
STG40ML-BZ-4-24-GBWW
上から:G-緑/B-青/W-白/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497194
STG40ML-BZ-4-24-GWRA
上から:G-緑/W-白/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497219
STG40ML-BZ-4-24-GWRB
上から:G-緑/W-白/R-赤/B-青
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497237
STG40ML-BZ-4-24-GWAR
上から:G-緑/W-白/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497264
STG40ML-BZ-4-24-GWAB
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497289
STG40ML-BZ-4-24-GWGR
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497334
STG40ML-BZ-4-24-GWBR
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497350
STG40ML-BZ-4-24-GWBA
上から:G-緑/W-白/B-青/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497404
STG40ML-BZ-4-24-GWWG
上から:G-緑/W-白/W-白/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497474
STG40ML-BZ-4-24-BBRW
上から:B-青/B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497508
STG40ML-BZ-4-24-BBAG
上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497517
STG40ML-BZ-4-24-BBAB
上から:B-青/B-青/A-黄/B-青
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497526
STG40ML-BZ-4-24-BBAW
上から:B-青/B-青/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497675
STG40ML-BZ-4-24-BBWW
上から:B-青/B-青/W-白/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497684
STG40ML-BZ-4-24-BRRR
上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497709
STG40ML-BZ-4-24-BRRG
上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497754
STG40ML-BZ-4-24-BRAG
上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497779
STG40ML-BZ-4-24-BRAW
上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497797
STG40ML-BZ-4-24-BRGA
上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497806
STG40ML-BZ-4-24-BRGG
上から:B-青/R-赤/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497824
STG40ML-BZ-4-24-BRGW
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497894
STG40ML-BZ-4-24-BRWA
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497910
STG40ML-BZ-4-24-BRWG
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497955
STG40ML-BZ-4-24-BARG
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31497980
STG40ML-BZ-4-24-BARW
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498034
STG40ML-BZ-4-24-BAGR
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498077
STG40ML-BZ-4-24-BAGW
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498138
STG40ML-BZ-4-24-BAWR
上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498156
STG40ML-BZ-4-24-BAWG
上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498174
STG40ML-BZ-4-24-BAWW
上から:B-青/A-黄/W-白/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498199
STG40ML-BZ-4-24-BGRA
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498208
STG40ML-BZ-4-24-BGRG
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498226
STG40ML-BZ-4-24-BGRW
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498235
STG40ML-BZ-4-24-BGAR
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498278
STG40ML-BZ-4-24-BGAW
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498287
STG40ML-BZ-4-24-BGGR
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498296
STG40ML-BZ-4-24-BGGA
上から:B-青/G-緑/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498384
STG40ML-BZ-4-24-BGWR
上から:B-青/G-緑/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498400
STG40ML-BZ-4-24-BGWA
上から:B-青/G-緑/W-白/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31498445
STG40ML-BZ-4-24-BWRA
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
有
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ