曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
定格電圧(V)
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31596908STG40MLF-BZ-5-24-BBRGG上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597014STG40MLF-BZ-5-24-BBRWB上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597048STG40MLF-BZ-5-24-BBARA上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597188STG40MLF-BZ-5-24-BBABR上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597224STG40MLF-BZ-5-24-BBABW上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597346STG40MLF-BZ-5-24-BBGAA上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597529STG40MLF-BZ-5-24-BBGWW上から:B-青/B-青/G-緑/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31597739STG40MLF-BZ-5-24-BBBWR上から:B-青/B-青/B-青/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598344STG40MLF-BZ-5-24-BRAAA上から:B-青/R-赤/A-黄/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598360STG40MLF-BZ-5-24-BRAAG上から:B-青/R-赤/A-黄/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598414STG40MLF-BZ-5-24-BRAGB上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598430STG40MLF-BZ-5-24-BRAGW上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598509STG40MLF-BZ-5-24-BRAWG上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598518STG40MLF-BZ-5-24-BRAWB上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598615STG40MLF-BZ-5-24-BRGAB上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598624STG40MLF-BZ-5-24-BRGAW上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598640STG40MLF-BZ-5-24-BRGGR上から:B-青/R-赤/G-緑/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598746STG40MLF-BZ-5-24-BRGWA上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598764STG40MLF-BZ-5-24-BRGWB上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598816STG40MLF-BZ-5-24-BRBRB上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598850STG40MLF-BZ-5-24-BRBAA上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598920STG40MLF-BZ-5-24-BRBGB上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598947STG40MLF-BZ-5-24-BRBBA上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31598990STG40MLF-BZ-5-24-BRBWR上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599105STG40MLF-BZ-5-24-BRWAG上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599114STG40MLF-BZ-5-24-BRWAB上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599148STG40MLF-BZ-5-24-BRWGA上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599166STG40MLF-BZ-5-24-BRWGB上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599184STG40MLF-BZ-5-24-BRWBR上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599419STG40MLF-BZ-5-24-BARGB上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599428STG40MLF-BZ-5-24-BARGW上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599507STG40MLF-BZ-5-24-BARWG上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599516STG40MLF-BZ-5-24-BARWB上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599690STG40MLF-BZ-5-24-BAABR上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599814STG40MLF-BZ-5-24-BAGRB上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599830STG40MLF-BZ-5-24-BAGRW上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599884STG40MLF-BZ-5-24-BAGGR上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599918STG40MLF-BZ-5-24-BAGGB上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31599988STG40MLF-BZ-5-24-BAGWR上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600015STG40MLF-BZ-5-24-BAGWB上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600304STG40MLF-BZ-5-24-BAWRG上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600320STG40MLF-BZ-5-24-BAWRB上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600390STG40MLF-BZ-5-24-BAWGR上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600417STG40MLF-BZ-5-24-BAWGB上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600514STG40MLF-BZ-5-24-BAWWB上から:B-青/A-黄/W-白/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600566STG40MLF-BZ-5-24-BGRRB上から:B-青/G-緑/R-赤/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600575STG40MLF-BZ-5-24-BGRRW上から:B-青/G-緑/R-赤/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600618STG40MLF-BZ-5-24-BGRAB上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600627STG40MLF-BZ-5-24-BGRAW上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
31600740STG40MLF-BZ-5-24-BGRWR上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5AC/DC24
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする