曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
全10000種類を絞り込む
電圧(V)
段数
ブザー音
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
電圧(V)
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31697130STG40LF-5-12-RAGBW上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697166STG40LF-5-12-RAGWB上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697209STG40LF-5-12-RABRG上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697324STG40LF-5-12-RABGW上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697367STG40LF-5-12-RABBB上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697410STG40LF-5-12-RABWG上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697480STG40LF-5-12-RAWRW上から:R-赤/A-黄/W-白/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697525STG40LF-5-12-RAWAW上から:R-赤/A-黄/W-白/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697568STG40LF-5-12-RAWGB上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697604STG40LF-5-12-RAWBG上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697708STG40LF-5-12-RGRRG上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697814STG40LF-5-12-RGRGB上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697954STG40LF-5-12-RGARG上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31697970STG40LF-5-12-RGARB上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698085STG40LF-5-12-RGABR上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698128STG40LF-5-12-RGABW上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698164STG40LF-5-12-RGAWB上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698338STG40LF-5-12-RGGBR上から:R-赤/G-緑/G-緑/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698530STG40LF-5-12-RGBAW上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698618STG40LF-5-12-RGBBB上から:R-赤/G-緑/B-青/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698645STG40LF-5-12-RGBWA上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698654STG40LF-5-12-RGBWG上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698767STG40LF-5-12-RGWAB上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698846STG40LF-5-12-RGWBA上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698916STG40LF-5-12-RGWWB上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31698977STG40LF-5-12-RBRRW上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699099STG40LF-5-12-RBRBA上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699284STG40LF-5-12-RBAGR上から:R-赤/B-青/A-黄/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699327STG40LF-5-12-RBAGW上から:R-赤/B-青/A-黄/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699336STG40LF-5-12-RBABR上から:R-赤/B-青/A-黄/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699388STG40LF-5-12-RBAWR上から:R-赤/B-青/A-黄/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699397STG40LF-5-12-RBAWA上から:R-赤/B-青/A-黄/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699406STG40LF-5-12-RBAWG上から:R-赤/B-青/A-黄/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699528STG40LF-5-12-RBGAW上から:R-赤/B-青/G-緑/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699616STG40LF-5-12-RBGBB上から:R-赤/B-青/G-緑/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699650STG40LF-5-12-RBGWA上から:R-赤/B-青/G-緑/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699729STG40LF-5-12-RBBRW上から:R-赤/B-青/B-青/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31699975STG40LF-5-12-RBWRW上から:R-赤/B-青/W-白/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700009STG40LF-5-12-RBWAG上から:R-赤/B-青/W-白/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700045STG40LF-5-12-RBWGA上から:R-赤/B-青/W-白/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700070STG40LF-5-12-RBWGB上から:R-赤/B-青/W-白/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700194STG40LF-5-12-RWRRA上から:R-赤/W-白/R-赤/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700219STG40LF-5-12-RWRRB上から:R-赤/W-白/R-赤/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700526STG40LF-5-12-RWAAW上から:R-赤/W-白/A-黄/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700569STG40LF-5-12-RWAGB上から:R-赤/W-白/A-黄/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700605STG40LF-5-12-RWABG上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700770STG40LF-5-12-RWGAB上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700849STG40LF-5-12-RWGBA上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31700980STG40LF-5-12-RWBRW上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
31701007STG40LF-5-12-RWBAG上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC125
15,846
17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする