Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31797108
STG40L-5-24-RWABG
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31797144
STG40L-5-24-RWAGB
上から:R-赤/W-白/A-黄/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31797309
STG40L-5-24-RWBAG
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31797388
STG40L-5-24-RWBGA
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31797546
STG40L-5-24-RWGAB
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31797589
STG40L-5-24-RWGBA
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31798666
STG40L-5-24-WABGR
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31798709
STG40L-5-24-WABRG
上から:W-白/A-黄/B-青/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31798867
STG40L-5-24-WAGBR
上から:W-白/A-黄/G-緑/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31798946
STG40L-5-24-WAGRB
上から:W-白/A-黄/G-緑/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31799104
STG40L-5-24-WARBG
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31799147
STG40L-5-24-WARGB
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31799664
STG40L-5-24-WBAGR
上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31799707
STG40L-5-24-WBARG
上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800066
STG40L-5-24-WBGAR
上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800188
STG40L-5-24-WBGRA
上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800310
STG40L-5-24-WBRAG
上から:W-白/B-青/R-赤/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800389
STG40L-5-24-WBRGA
上から:W-白/B-青/R-赤/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800870
STG40L-5-24-WGABR
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31800949
STG40L-5-24-WGARB
上から:W-白/G-緑/A-黄/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31801064
STG40L-5-24-WGBAR
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31801186
STG40L-5-24-WGBRA
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31801545
STG40L-5-24-WGRAB
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31801588
STG40L-5-24-WGRBA
上から:W-白/G-緑/R-赤/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802105
STG40L-5-24-WRABG
上から:W-白/R-赤/A-黄/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802148
STG40L-5-24-WRAGB
上から:W-白/R-赤/A-黄/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802306
STG40L-5-24-WRBAG
上から:W-白/R-赤/B-青/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802385
STG40L-5-24-WRBGA
上から:W-白/R-赤/B-青/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802550
STG40L-5-24-WRGAB
上から:W-白/R-赤/G-緑/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31802586
STG40L-5-24-WRGBA
上から:W-白/R-赤/G-緑/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804537
STG40L-BZ-1-24-A
A-黄
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804546
STG40L-BZ-1-24-B
B-青
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804555
STG40L-BZ-1-24-G
G-緑
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804564
STG40L-BZ-1-24-R
R-赤
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804580
STG40L-BZ-1-24-W
W-白
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804598
STG40L-BZ-2-24-AB
上から:A-黄/B-青
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804607
STG40L-BZ-2-24-AG
上から:A-黄/G-緑
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804616
STG40L-BZ-2-24-AR
上から:A-黄/R-赤
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804625
STG40L-BZ-2-24-AW
上から:A-黄/W-白
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804634
STG40L-BZ-2-24-BA
上から:B-青/A-黄
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804659
STG40L-BZ-2-24-BG
上から:B-青/G-緑
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804668
STG40L-BZ-2-24-BR
上から:B-青/R-赤
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804677
STG40L-BZ-2-24-BW
上から:B-青/W-白
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804686
STG40L-BZ-2-24-GA
上から:G-緑/A-黄
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804695
STG40L-BZ-2-24-GB
上から:G-緑/B-青
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804720
STG40L-BZ-2-24-GR
上から:G-緑/R-赤
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804729
STG40L-BZ-2-24-GW
上から:G-緑/W-白
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804738
STG40L-BZ-2-24-RA
上から:R-赤/A-黄
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804747
STG40L-BZ-2-24-RB
上から:R-赤/B-青
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
31804756
STG40L-BZ-2-24-RG
上から:R-赤/G-緑
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ