曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
全10000種類を絞り込む
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
電圧(V)
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31897348STG40LF-BZ-5-24-BAGRB上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897375STG40LF-BZ-5-24-BAGRW上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897400STG40LF-BZ-5-24-BAGWB上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897418STG40LF-BZ-5-24-BAGWR上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897549STG40LF-BZ-5-24-BARGB上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897576STG40LF-BZ-5-24-BARGW上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897646STG40LF-BZ-5-24-BARWB上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897655STG40LF-BZ-5-24-BARWG上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897795STG40LF-BZ-5-24-BAWGB上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897820STG40LF-BZ-5-24-BAWGR上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897847STG40LF-BZ-5-24-BAWRB上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31897856STG40LF-BZ-5-24-BAWRG上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899344STG40LF-BZ-5-24-BGARB上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899378STG40LF-BZ-5-24-BGARW上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899396STG40LF-BZ-5-24-BGAWB上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899414STG40LF-BZ-5-24-BGAWR上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899947STG40LF-BZ-5-24-BGRAB上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31899974STG40LF-BZ-5-24-BGRAW上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900139STG40LF-BZ-5-24-BGRWA上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900148STG40LF-BZ-5-24-BGRWB上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900200STG40LF-BZ-5-24-BGWAB上から:B-青/G-緑/W-白/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900218STG40LF-BZ-5-24-BGWAR上から:B-青/G-緑/W-白/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900340STG40LF-BZ-5-24-BGWRA上から:B-青/G-緑/W-白/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900349STG40LF-BZ-5-24-BGWRB上から:B-青/G-緑/W-白/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900550STG40LF-BZ-5-24-BRAGB上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900577STG40LF-BZ-5-24-BRAGW上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900647STG40LF-BZ-5-24-BRAWB上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900656STG40LF-BZ-5-24-BRAWG上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900945STG40LF-BZ-5-24-BRGAB上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31900979STG40LF-BZ-5-24-BRGAW上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901137STG40LF-BZ-5-24-BRGWA上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901146STG40LF-BZ-5-24-BRGWB上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901444STG40LF-BZ-5-24-BRWAB上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901460STG40LF-BZ-5-24-BRWAG上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901539STG40LF-BZ-5-24-BRWGA上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901548STG40LF-BZ-5-24-BRWGB上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901794STG40LF-BZ-5-24-BWAGB上から:B-青/W-白/A-黄/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901819STG40LF-BZ-5-24-BWAGR上から:B-青/W-白/A-黄/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901846STG40LF-BZ-5-24-BWARB上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31901855STG40LF-BZ-5-24-BWARG上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902214STG40LF-BZ-5-24-BWGAR上から:B-青/W-白/G-緑/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902336STG40LF-BZ-5-24-BWGRA上から:B-青/W-白/G-緑/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902345STG40LF-BZ-5-24-BWGRB上から:B-青/W-白/G-緑/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902449STG40LF-BZ-5-24-BWRAB上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902458STG40LF-BZ-5-24-BWRAG上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902537STG40LF-BZ-5-24-BWRGA上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31902546STG40LF-BZ-5-24-BWRGB上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31903359STG40LF-BZ-5-24-GABRG上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31903377STG40LF-BZ-5-24-GABRW上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
31903404STG40LF-BZ-5-24-GABWG上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯AC/DC245
17,269
18,996(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする