曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32397157STG40L-4-24-WRAG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397166STG40L-4-24-WRAB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397200STG40L-4-24-WRGA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397218STG40L-4-24-WRGB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397245STG40L-4-24-WRBA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397254STG40L-4-24-WRBG-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397358STG40L-4-24-WARG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397367STG40L-4-24-WARB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397437STG40L-4-24-WAGR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397464STG40L-4-24-WAGB-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397489STG40L-4-24-WABR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397507STG40L-4-24-WABG-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397595STG40L-4-24-WGRA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397620STG40L-4-24-WGRB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397638STG40L-4-24-WGAR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397665STG40L-4-24-WGAB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397735STG40L-4-24-WGBR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397744STG40L-4-24-WGBA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397848STG40L-4-24-WBRA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397857STG40L-4-24-WBRG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397884STG40L-4-24-WBAR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397909STG40L-4-24-WBAG-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397936STG40L-4-24-WBGR-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32397945STG40L-4-24-WBGA-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯4
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400027STG40L-5-24-RAGBW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400070STG40L-5-24-RAGWB-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400228STG40L-5-24-RABGW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400307STG40L-5-24-RABWG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400465STG40L-5-24-RAWGB-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400508STG40L-5-24-RAWBG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32400989STG40L-5-24-RGABR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401025STG40L-5-24-RGABW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401068STG40L-5-24-RGAWB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401427STG40L-5-24-RGBAW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401549STG40L-5-24-RGBWA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401664STG40L-5-24-RGWAB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32401750STG40L-5-24-RGWBA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402224STG40L-5-24-RBAGW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402310STG40L-5-24-RBAWG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402425STG40L-5-24-RBGAW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/G-緑/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402547STG40L-5-24-RBGWA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/G-緑/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402906STG40L-5-24-RBWAG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/W-白/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32402949STG40L-5-24-RBWGA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/W-白/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403466STG40L-5-24-RWAGB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403509STG40L-5-24-RWABG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403667STG40L-5-24-RWGAB-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403746STG40L-5-24-RWGBA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403904STG40L-5-24-RWBAG-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32403947STG40L-5-24-RWBGA-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
32406275STG40L-5-24-ARGBW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/G-緑/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯5
14,482
15,930(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする