Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32702689
STG50ML-1-12-R
R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
1
50
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702698
STG50ML-1-12-A
A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
1
50
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702707
STG50ML-1-12-G
G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
1
50
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702716
STG50ML-1-12-B
B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
1
50
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702725
STG50ML-1-12-W
W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
1
50
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702750
STG50ML-2-12-RA
上から:R-赤/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702759
STG50ML-2-12-RG
上から:R-赤/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702768
STG50ML-2-12-RB
上から:R-赤/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702777
STG50ML-2-12-RW
上から:R-赤/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702795
STG50ML-2-12-AR
上から:A-黄/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702804
STG50ML-2-12-AG
上から:A-黄/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702820
STG50ML-2-12-AB
上から:A-黄/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702829
STG50ML-2-12-AW
上から:A-黄/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702847
STG50ML-2-12-GR
上から:G-緑/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702856
STG50ML-2-12-GA
上から:G-緑/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702865
STG50ML-2-12-GB
上から:G-緑/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702874
STG50ML-2-12-GW
上から:G-緑/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702899
STG50ML-2-12-BR
上から:B-青/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702908
STG50ML-2-12-BA
上から:B-青/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702917
STG50ML-2-12-BG
上から:B-青/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702926
STG50ML-2-12-BW
上から:B-青/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702944
STG50ML-2-12-WR
上から:W-白/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702960
STG50ML-2-12-WA
上から:W-白/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702969
STG50ML-2-12-WG
上から:W-白/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32702978
STG50ML-2-12-WB
上から:W-白/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
2
50
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703057
STG50ML-3-12-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703066
STG50ML-3-12-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703075
STG50ML-3-12-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703100
STG50ML-3-12-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703118
STG50ML-3-12-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703127
STG50ML-3-12-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703145
STG50ML-3-12-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703154
STG50ML-3-12-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703179
STG50ML-3-12-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703197
STG50ML-3-12-RWA
上から:R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703206
STG50ML-3-12-RWG
上から:R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703215
STG50ML-3-12-RWB
上から:R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703310
STG50ML-3-12-ARG
上から:A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703319
STG50ML-3-12-ARB
上から:A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703328
STG50ML-3-12-ARW
上から:A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703337
STG50ML-3-12-AGR
上から:A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703364
STG50ML-3-12-AGB
上から:A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703380
STG50ML-3-12-AGW
上から:A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703389
STG50ML-3-12-ABR
上から:A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703407
STG50ML-3-12-ABG
上から:A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703425
STG50ML-3-12-ABW
上から:A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703434
STG50ML-3-12-AWR
上から:A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703459
STG50ML-3-12-AWG
上から:A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703468
STG50ML-3-12-AWB
上から:A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32703547
STG50ML-3-12-GRA
上から:G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
ML-直付点灯
3
50
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ