Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32896957
STG50ML-5-24-WBARG
上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897009
STG50ML-5-24-WBAAG
上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897036
STG50ML-5-24-WBAGR
上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897124
STG50ML-5-24-WBABW
上から:W-白/B-青/A-黄/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897194
STG50ML-5-24-WBGRA
上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897237
STG50ML-5-24-WBGAR
上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897350
STG50ML-5-24-WBGBA
上から:W-白/B-青/G-緑/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897499
STG50ML-5-24-WBBAA
上から:W-白/B-青/B-青/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897508
STG50ML-5-24-WBBAG
上から:W-白/B-青/B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897745
STG50ML-5-24-WBWAA
上から:W-白/B-青/W-白/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897788
STG50ML-5-24-WBWGR
上から:W-白/B-青/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897815
STG50ML-5-24-WBWGB
上から:W-白/B-青/W-白/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897824
STG50ML-5-24-WBWGW
上から:W-白/B-青/W-白/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
13,538
¥
14,892
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897937
STG50ML-BZ-1-24-R
R-赤
ML-直付点灯
1
有
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897946
STG50ML-BZ-1-24-A
A-黄
ML-直付点灯
1
有
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897955
STG50ML-BZ-1-24-G
G-緑
ML-直付点灯
1
有
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897964
STG50ML-BZ-1-24-B
B-青
ML-直付点灯
1
有
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897980
STG50ML-BZ-1-24-W
W-白
ML-直付点灯
1
有
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32897998
STG50ML-BZ-2-24-RA
上から:R-赤/A-黄
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898007
STG50ML-BZ-2-24-RG
上から:R-赤/G-緑
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898016
STG50ML-BZ-2-24-RB
上から:R-赤/B-青
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898025
STG50ML-BZ-2-24-RW
上から:R-赤/W-白
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898034
STG50ML-BZ-2-24-AA
上から:A-黄/A-黄
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898050
STG50ML-BZ-2-24-AR
上から:A-黄/R-赤
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898059
STG50ML-BZ-2-24-AG
上から:A-黄/G-緑
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898068
STG50ML-BZ-2-24-AB
上から:A-黄/B-青
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898077
STG50ML-BZ-2-24-AW
上から:A-黄/W-白
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898095
STG50ML-BZ-2-24-GR
上から:G-緑/R-赤
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898104
STG50ML-BZ-2-24-GA
上から:G-緑/A-黄
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898120
STG50ML-BZ-2-24-GB
上から:G-緑/B-青
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898129
STG50ML-BZ-2-24-GW
上から:G-緑/W-白
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898147
STG50ML-BZ-2-24-BR
上から:B-青/R-赤
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898156
STG50ML-BZ-2-24-BA
上から:B-青/A-黄
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898165
STG50ML-BZ-2-24-BG
上から:B-青/G-緑
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898174
STG50ML-BZ-2-24-BW
上から:B-青/W-白
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898199
STG50ML-BZ-2-24-WR
上から:W-白/R-赤
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898208
STG50ML-BZ-2-24-WA
上から:W-白/A-黄
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898217
STG50ML-BZ-2-24-WG
上から:W-白/G-緑
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898226
STG50ML-BZ-2-24-WB
上から:W-白/B-青
ML-直付点灯
2
有
¥
9,808
¥
10,789
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898296
STG50ML-BZ-3-24-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898305
STG50ML-BZ-3-24-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898314
STG50ML-BZ-3-24-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898330
STG50ML-BZ-3-24-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898348
STG50ML-BZ-3-24-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898366
STG50ML-BZ-3-24-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898375
STG50ML-BZ-3-24-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898400
STG50ML-BZ-3-24-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898409
STG50ML-BZ-3-24-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898427
STG50ML-BZ-3-24-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32898445
STG50ML-BZ-3-24-RWA
上から:R-赤/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ