積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
段数
外径(Φmm)
ブザー音
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32997118STG50MLF-BZ-5-24-GGBRBAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997154STG50MLF-BZ-5-24-GGBAGAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997380STG50MLF-BZ-5-24-GGWRWAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997434STG50MLF-BZ-5-24-GGWGRAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/W-白/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997486STG50MLF-BZ-5-24-GGWBRAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/W-白/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997556STG50MLF-BZ-5-24-GGWWGAC/DC24V550上から:G-緑/G-緑/W-白/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997590STG50MLF-BZ-5-24-GRRRRAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997617STG50MLF-BZ-5-24-GRRRBAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/R-赤/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997669STG50MLF-BZ-5-24-GRRABAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/R-赤/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997809STG50MLF-BZ-5-24-GRRWGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32997915STG50MLF-BZ-5-24-GRAABAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998010STG50MLF-BZ-5-24-GRABGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998028STG50MLF-BZ-5-24-GRABWAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998037STG50MLF-BZ-5-24-GRAWRAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998055STG50MLF-BZ-5-24-GRAWGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998064STG50MLF-BZ-5-24-GRAWBAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998134STG50MLF-BZ-5-24-GRGARAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998369STG50MLF-BZ-5-24-GRBRBAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998405STG50MLF-BZ-5-24-GRBAGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998430STG50MLF-BZ-5-24-GRBAWAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998500STG50MLF-BZ-5-24-GRBBAAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998545STG50MLF-BZ-5-24-GRBWAAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998554STG50MLF-BZ-5-24-GRBWGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998615STG50MLF-BZ-5-24-GRWRBAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/W-白/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998658STG50MLF-BZ-5-24-GRWAGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/W-白/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998667STG50MLF-BZ-5-24-GRWABAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/W-白/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998746STG50MLF-BZ-5-24-GRWBAAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998755STG50MLF-BZ-5-24-GRWBGAC/DC24V550上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32998990STG50MLF-BZ-5-24-GARBRAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999008STG50MLF-BZ-5-24-GARBGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999026STG50MLF-BZ-5-24-GARBWAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999060STG50MLF-BZ-5-24-GARWGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999069STG50MLF-BZ-5-24-GARWBAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999096STG50MLF-BZ-5-24-GAARAAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999105STG50MLF-BZ-5-24-GAARGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999130STG50MLF-BZ-5-24-GAARWAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999157STG50MLF-BZ-5-24-GAAAGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999358STG50MLF-BZ-5-24-GAGRGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999516STG50MLF-BZ-5-24-GAGBBAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/G-緑/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999604STG50MLF-BZ-5-24-GABRGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999629STG50MLF-BZ-5-24-GABRWAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999787STG50MLF-BZ-5-24-GABWRAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999805STG50MLF-BZ-5-24-GABWGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999857STG50MLF-BZ-5-24-GAWRGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999866STG50MLF-BZ-5-24-GAWRBAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
32999988STG50MLF-BZ-5-24-GAWBRAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33000006STG50MLF-BZ-5-24-GAWBGAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33000040STG50MLF-BZ-5-24-GAWWRAC/DC24V550上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33000155STG50MLF-BZ-5-24-GBRAGAC/DC24V550上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33000180STG50MLF-BZ-5-24-GBRAWAC/DC24V550上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする