Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33096938
STG50LF-4-12-ABWR
上から:A-黄/B-青/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33096956
STG50LF-4-12-ABWG
上から:A-黄/B-青/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097008
STG50LF-4-12-AWRG
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097017
STG50LF-4-12-AWRB
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097087
STG50LF-4-12-AWGR
上から:A-黄/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097114
STG50LF-4-12-AWGB
上から:A-黄/W-白/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097139
STG50LF-4-12-AWBR
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097157
STG50LF-4-12-AWBG
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097254
STG50LF-4-12-GGRG
上から:G-緑/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097498
STG50LF-4-12-GRRA
上から:G-緑/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097568
STG50LF-4-12-GRAB
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097577
STG50LF-4-12-GRAW
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097647
STG50LF-4-12-GRBA
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097674
STG50LF-4-12-GRBW
上から:G-緑/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097699
STG50LF-4-12-GRWA
上から:G-緑/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097717
STG50LF-4-12-GRWB
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097769
STG50LF-4-12-GARB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097778
STG50LF-4-12-GARW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097839
STG50LF-4-12-GAGR
上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097884
STG50LF-4-12-GABR
上から:G-緑/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097927
STG50LF-4-12-GABW
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097936
STG50LF-4-12-GAWR
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097970
STG50LF-4-12-GAWB
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33097997
STG50LF-4-12-GBRA
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098024
STG50LF-4-12-GBRW
上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098040
STG50LF-4-12-GBAR
上から:G-緑/B-青/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098076
STG50LF-4-12-GBAW
上から:G-緑/B-青/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098189
STG50LF-4-12-GBWR
上から:G-緑/B-青/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098198
STG50LF-4-12-GBWA
上から:G-緑/B-青/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098250
STG50LF-4-12-GWRA
上から:G-緑/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098268
STG50LF-4-12-GWRB
上から:G-緑/W-白/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098286
STG50LF-4-12-GWAR
上から:G-緑/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098320
STG50LF-4-12-GWAB
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098390
STG50LF-4-12-GWBR
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098399
STG50LF-4-12-GWBA
上から:G-緑/W-白/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098496
STG50LF-4-12-BBRA
上から:B-青/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098706
STG50LF-4-12-BBWG
上から:B-青/B-青/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098785
STG50LF-4-12-BRAR
上から:B-青/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098810
STG50LF-4-12-BRAG
上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098828
STG50LF-4-12-BRAW
上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098846
STG50LF-4-12-BRGA
上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098880
STG50LF-4-12-BRGW
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098950
STG50LF-4-12-BRWA
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098959
STG50LF-4-12-BRWG
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33098995
STG50LF-4-12-BARA
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33099004
STG50LF-4-12-BARG
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33099029
STG50LF-4-12-BARW
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33099090
STG50LF-4-12-BAGR
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33099126
STG50LF-4-12-BAGW
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33099160
STG50LF-4-12-BABG
上から:B-青/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ