Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
電圧
AC/DC24V
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
色
ブザー音
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33196959
STG50L-5-24-GWAGG
5
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33196986
STG50L-5-24-GWABR
5
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197345
STG50L-5-24-GWBRA
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197388
STG50L-5-24-GWBAR
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/A-黄/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197449
STG50L-5-24-GWBGA
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/G-緑/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197494
STG50L-5-24-GWBBA
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/B-青/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197510
STG50L-5-24-GWBBG
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197519
STG50L-5-24-GWBBB
5
50
上から:G-緑/W-白/B-青/B-青/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33197869
STG50L-5-24-BBRRB
5
50
上から:B-青/B-青/R-赤/R-赤/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198009
STG50L-5-24-BBRBG
5
50
上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198325
STG50L-5-24-BBAWW
5
50
上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198508
STG50L-5-24-BBGBG
5
50
上から:B-青/B-青/G-緑/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198596
STG50L-5-24-BBBRA
5
50
上から:B-青/B-青/B-青/R-赤/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198718
STG50L-5-24-BBBGB
5
50
上から:B-青/B-青/B-青/G-緑/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198876
STG50L-5-24-BBWRW
5
50
上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198910
STG50L-5-24-BBWAG
5
50
上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198919
STG50L-5-24-BBWAB
5
50
上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198937
STG50L-5-24-BBWGR
5
50
上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33198955
STG50L-5-24-BBWGG
5
50
上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199156
STG50L-5-24-BRRAG
5
50
上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199174
STG50L-5-24-BRRAW
5
50
上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199384
STG50L-5-24-BRAAR
5
50
上から:B-青/R-赤/A-黄/A-黄/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199479
STG50L-5-24-BRAGW
5
50
上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199558
STG50L-5-24-BRAWG
5
50
上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199680
STG50L-5-24-BRGAW
5
50
上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199725
STG50L-5-24-BRGGW
5
50
上から:B-青/R-赤/G-緑/G-緑/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199795
STG50L-5-24-BRGWA
5
50
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199804
STG50L-5-24-BRGWG
5
50
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33199996
STG50L-5-24-BRBBA
5
50
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200030
STG50L-5-24-BRBBW
5
50
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200048
STG50L-5-24-BRBWA
5
50
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200100
STG50L-5-24-BRWRA
5
50
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200154
STG50L-5-24-BRWAG
5
50
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200197
STG50L-5-24-BRWGA
5
50
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200364
STG50L-5-24-BARRB
5
50
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200477
STG50L-5-24-BARGW
5
50
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200504
STG50L-5-24-BARBG
5
50
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200556
STG50L-5-24-BARWG
5
50
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200660
STG50L-5-24-BAAAG
5
50
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200775
STG50L-5-24-BAABW
5
50
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200827
STG50L-5-24-BAAWW
5
50
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33200879
STG50L-5-24-BAGRW
5
50
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201037
STG50L-5-24-BAGWR
5
50
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201107
STG50L-5-24-BABRG
5
50
上から:B-青/A-黄/B-青/R-赤/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201360
STG50L-5-24-BAWRG
5
50
上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201439
STG50L-5-24-BAWGR
5
50
上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201500
STG50L-5-24-BAWBA
5
50
上から:B-青/A-黄/W-白/B-青/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201545
STG50L-5-24-BAWWA
5
50
上から:B-青/A-黄/W-白/W-白/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201554
STG50L-5-24-BAWWG
5
50
上から:B-青/A-黄/W-白/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
33201676
STG50L-5-24-BGRAW
5
50
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ