積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383265STG50LF-BZ-5-24-RRGWG上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383290STG50LF-BZ-5-24-RRGWW上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383466STG50LF-BZ-5-24-RRBBG上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383484STG50LF-BZ-5-24-RRBBW上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383527STG50LF-BZ-5-24-RRBWB上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383676STG50LF-BZ-5-24-RRWGB上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383764STG50LF-BZ-5-24-RRWWG上から:R-赤/R-赤/W-白/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383834STG50LF-BZ-5-24-RARRW上から:R-赤/A-黄/R-赤/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383850STG50LF-BZ-5-24-RARAR上から:R-赤/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33383904STG50LF-BZ-5-24-RARGA上から:R-赤/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384060STG50LF-BZ-5-24-RAARA上から:R-赤/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384105STG50LF-BZ-5-24-RAAAA上から:R-赤/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384209STG50LF-BZ-5-24-RAABA上から:R-赤/A-黄/A-黄/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384376STG50LF-BZ-5-24-RAGAB上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384446STG50LF-BZ-5-24-RAGBR上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384489STG50LF-BZ-5-24-RAGBW上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384498STG50LF-BZ-5-24-RAGWR上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384525STG50LF-BZ-5-24-RAGWB上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384534STG50LF-BZ-5-24-RAGWW上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384550STG50LF-BZ-5-24-RABRR上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384568STG50LF-BZ-5-24-RABRG上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384638STG50LF-BZ-5-24-RABAW上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384647STG50LF-BZ-5-24-RABGR上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384690STG50LF-BZ-5-24-RABGW上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384744STG50LF-BZ-5-24-RABWR上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384760STG50LF-BZ-5-24-RABWA上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384769STG50LF-BZ-5-24-RABWG上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384814STG50LF-BZ-5-24-RAWRG上から:R-赤/A-黄/W-白/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384866STG50LF-BZ-5-24-RAWAG上から:R-赤/A-黄/W-白/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384900STG50LF-BZ-5-24-RAWGR上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384927STG50LF-BZ-5-24-RAWGB上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384945STG50LF-BZ-5-24-RAWBR上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384954STG50LF-BZ-5-24-RAWBA上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33384970STG50LF-BZ-5-24-RAWBG上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385049STG50LF-BZ-5-24-RGRRR上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385094STG50LF-BZ-5-24-RGRAR上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385268STG50LF-BZ-5-24-RGRWG上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385277STG50LF-BZ-5-24-RGRWB上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385286STG50LF-BZ-5-24-RGRWW上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385408STG50LF-BZ-5-24-RGAGA上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385444STG50LF-BZ-5-24-RGABR上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385487STG50LF-BZ-5-24-RGABW上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385496STG50LF-BZ-5-24-RGAWR上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385530STG50LF-BZ-5-24-RGAWB上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385706STG50LF-BZ-5-24-RGGBA上から:R-赤/G-緑/G-緑/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385846STG50LF-BZ-5-24-RGBAR上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385889STG50LF-BZ-5-24-RGBAW上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385898STG50LF-BZ-5-24-RGBGR上から:R-赤/G-緑/B-青/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385916STG50LF-BZ-5-24-RGBGG上から:R-赤/G-緑/B-青/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
33385995STG50LF-BZ-5-24-RGBWR上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
16,789
18,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする