曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33483198STG50ML-BZ-5-110/220-BGRAR上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483207STG50ML-BZ-5-110/220-BGRAA上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483216STG50ML-BZ-5-110/220-BGRAG上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483225STG50ML-BZ-5-110/220-BGRAB上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483234STG50ML-BZ-5-110/220-BGRAW上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483250STG50ML-BZ-5-110/220-BGRGR上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483259STG50ML-BZ-5-110/220-BGRGA上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483268STG50ML-BZ-5-110/220-BGRGG上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483277STG50ML-BZ-5-110/220-BGRGB上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483286STG50ML-BZ-5-110/220-BGRGW上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483295STG50ML-BZ-5-110/220-BGRBR上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483304STG50ML-BZ-5-110/220-BGRBA上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483320STG50ML-BZ-5-110/220-BGRBG上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483329STG50ML-BZ-5-110/220-BGRBB上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483338STG50ML-BZ-5-110/220-BGRBW上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483347STG50ML-BZ-5-110/220-BGRWR上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483356STG50ML-BZ-5-110/220-BGRWA上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483365STG50ML-BZ-5-110/220-BGRWG上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483374STG50ML-BZ-5-110/220-BGRWB上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483390STG50ML-BZ-5-110/220-BGRWW上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483399STG50ML-BZ-5-110/220-BGARR上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483408STG50ML-BZ-5-110/220-BGARA上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483417STG50ML-BZ-5-110/220-BGARG上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483426STG50ML-BZ-5-110/220-BGARB上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483435STG50ML-BZ-5-110/220-BGARW上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483444STG50ML-BZ-5-110/220-BGAAR上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483460STG50ML-BZ-5-110/220-BGAAA上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483469STG50ML-BZ-5-110/220-BGAAG上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483478STG50ML-BZ-5-110/220-BGAAB上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483487STG50ML-BZ-5-110/220-BGAAW上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483496STG50ML-BZ-5-110/220-BGAGR上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483505STG50ML-BZ-5-110/220-BGAGA上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483514STG50ML-BZ-5-110/220-BGAGG上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483530STG50ML-BZ-5-110/220-BGAGB上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483539STG50ML-BZ-5-110/220-BGAGW上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483548STG50ML-BZ-5-110/220-BGABR上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483557STG50ML-BZ-5-110/220-BGABA上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483566STG50ML-BZ-5-110/220-BGABG上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483575STG50ML-BZ-5-110/220-BGABB上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483584STG50ML-BZ-5-110/220-BGABW上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483600STG50ML-BZ-5-110/220-BGAWR上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483609STG50ML-BZ-5-110/220-BGAWA上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483618STG50ML-BZ-5-110/220-BGAWG上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483627STG50ML-BZ-5-110/220-BGAWB上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483636STG50ML-BZ-5-110/220-BGAWW上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483645STG50ML-BZ-5-110/220-BGGRR上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/R-赤ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483654STG50ML-BZ-5-110/220-BGGRA上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483670STG50ML-BZ-5-110/220-BGGRG上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/G-緑ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483679STG50ML-BZ-5-110/220-BGGRB上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/B-青ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
33483688STG50ML-BZ-5-110/220-BGGRW上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/W-白ML-直付点灯5
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする