曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ電圧AC/DC24V保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
ブザー音
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33883257STG50L-3-24-GRA-LBJ18-P300350上から:G-緑/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883275STG50L-3-24-GRB-LBJ18-P300350上から:G-緑/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883284STG50L-3-24-GRW-LBJ18-P300350上から:G-緑/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883300STG50L-3-24-GAR-LBJ18-P300350上から:G-緑/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883327STG50L-3-24-GAB-LBJ18-P300350上から:G-緑/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883336STG50L-3-24-GAW-LBJ18-P300350上から:G-緑/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883345STG50L-3-24-GBR-LBJ18-P300350上から:G-緑/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883354STG50L-3-24-GBA-LBJ18-P300350上から:G-緑/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883379STG50L-3-24-GBB-LBJ18-P300350上から:G-緑/B-青/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883388STG50L-3-24-GBW-LBJ18-P300350上から:G-緑/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883397STG50L-3-24-GWR-LBJ18-P300350上から:G-緑/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883406STG50L-3-24-GWA-LBJ18-P300350上から:G-緑/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883424STG50L-3-24-GWB-LBJ18-P300350上から:G-緑/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883510STG50L-3-24-BRA-LBJ18-P300350上から:B-青/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883519STG50L-3-24-BRG-LBJ18-P300350上から:B-青/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883537STG50L-3-24-BRW-LBJ18-P300350上から:B-青/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883546STG50L-3-24-BAR-LBJ18-P300350上から:B-青/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883564STG50L-3-24-BAG-LBJ18-P300350上から:B-青/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883589STG50L-3-24-BAW-LBJ18-P300350上から:B-青/A-黄/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883598STG50L-3-24-BGR-LBJ18-P300350上から:B-青/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883607STG50L-3-24-BGA-LBJ18-P300350上から:B-青/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883634STG50L-3-24-BGW-LBJ18-P300350上から:B-青/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883650STG50L-3-24-BWR-LBJ18-P300350上から:B-青/W-白/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883659STG50L-3-24-BWA-LBJ18-P300350上から:B-青/W-白/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883668STG50L-3-24-BWG-LBJ18-P300350上から:B-青/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883677STG50L-3-24-BWB-LBJ18-P300350上から:B-青/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883686STG50L-3-24-BWW-LBJ18-P300350上から:B-青/W-白/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883756STG50L-3-24-WRA-LBJ18-P300350上から:W-白/R-赤/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883765STG50L-3-24-WRG-LBJ18-P300350上から:W-白/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883774STG50L-3-24-WRB-LBJ18-P300350上から:W-白/R-赤/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883790STG50L-3-24-WRW-LBJ18-P300350上から:W-白/R-赤/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883799STG50L-3-24-WAR-LBJ18-P300350上から:W-白/A-黄/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883817STG50L-3-24-WAG-LBJ18-P300350上から:W-白/A-黄/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883826STG50L-3-24-WAB-LBJ18-P300350上から:W-白/A-黄/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883844STG50L-3-24-WGR-LBJ18-P300350上から:W-白/G-緑/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883860STG50L-3-24-WGA-LBJ18-P300350上から:W-白/G-緑/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883878STG50L-3-24-WGB-LBJ18-P300350上から:W-白/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883896STG50L-3-24-WBR-LBJ18-P300350上から:W-白/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883905STG50L-3-24-WBA-LBJ18-P300350上から:W-白/B-青/A-黄L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33883914STG50L-3-24-WBG-LBJ18-P300350上から:W-白/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884097STG50L-4-24-RRBR-LBJ18-P300450上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884219STG50L-4-24-RARG-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884325STG50L-4-24-RAGB-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884334STG50L-4-24-RAGW-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884368STG50L-4-24-RABG-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884386STG50L-4-24-RABW-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884420STG50L-4-24-RAWG-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884429STG50L-4-24-RAWB-LBJ18-P300450上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884447STG50L-4-24-RGRR-LBJ18-P300450上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
33884465STG50L-4-24-RGRG-LBJ18-P300450上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑L-ポール300mmL型金具付/点灯
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする