曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34083457STG50L-BZ-4-110/220-BARA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34083956STG50L-BZ-4-110/220-BWRA-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084035STG50L-BZ-4-110/220-BWAW-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/A-黄/W-白4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084139STG50L-BZ-4-110/220-BWBW-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/B-青/W-白4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084166STG50L-BZ-4-110/220-BWWG-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/W-白/G-緑4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084218STG50L-BZ-4-110/220-WWRG-LBJ18-P300上から:W-白/W-白/R-赤/G-緑4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084270STG50L-BZ-4-110/220-WWAG-LBJ18-P300上から:W-白/W-白/A-黄/G-緑4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084455STG50L-BZ-4-110/220-WRRA-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/R-赤/A-黄4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084577STG50L-BZ-4-110/220-WRGB-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤/G-緑/B-青4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084796STG50L-BZ-4-110/220-WAGR-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/G-緑/R-赤4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34084857STG50L-BZ-4-110/220-WABA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄/B-青/A-黄4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085110STG50L-BZ-4-110/220-WGBA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085338STG50L-BZ-4-110/220-WBGW-LBJ18-P300上から:W-白/B-青/G-緑/W-白4
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085469STG50L-BZ-5-110/220-RRRRG-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085697STG50L-BZ-5-110/220-RRARR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085706STG50L-BZ-5-110/220-RRARA-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085749STG50L-BZ-5-110/220-RRAAR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085855STG50L-BZ-5-110/220-RRABA-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085864STG50L-BZ-5-110/220-RRABG-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085959STG50L-BZ-5-110/220-RRGRA-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/G-緑/R-赤/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34085977STG50L-BZ-5-110/220-RRGRB-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/G-緑/R-赤/B-青5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086284STG50L-BZ-5-110/220-RRBAW-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086345STG50L-BZ-5-110/220-RRBBR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086388STG50L-BZ-5-110/220-RRBBW-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086650STG50L-BZ-5-110/220-RRWWR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/W-白/W-白/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086668STG50L-BZ-5-110/220-RRWWG-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/W-白/W-白/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086747STG50L-BZ-5-110/220-RARAR-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086826STG50L-BZ-5-110/220-RARGB-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/R-赤/G-緑/B-青5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086835STG50L-BZ-5-110/220-RARGW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/R-赤/G-緑/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34086939STG50L-BZ-5-110/220-RARWW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/R-赤/W-白/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087009STG50L-BZ-5-110/220-RAAAA-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087054STG50L-BZ-5-110/220-RAAGA-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087097STG50L-BZ-5-110/220-RAABR-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/A-黄/B-青/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087237STG50L-BZ-5-110/220-RAGRW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087316STG50L-BZ-5-110/220-RAGGG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087350STG50L-BZ-5-110/220-RAGBR-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087465STG50L-BZ-5-110/220-RABRG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087806STG50L-BZ-5-110/220-RAWGA-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/A-黄5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087815STG50L-BZ-5-110/220-RAWGG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34087928STG50L-BZ-5-110/220-RAWWB-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白/W-白/B-青5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088016STG50L-BZ-5-110/220-RGRAG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088086STG50L-BZ-5-110/220-RGRGW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088235STG50L-BZ-5-110/220-RGARW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088244STG50L-BZ-5-110/220-RGAAR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/R-赤5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088339STG50L-BZ-5-110/220-RGAGW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088576STG50L-BZ-5-110/220-RGGGB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/G-緑/G-緑/B-青5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088585STG50L-BZ-5-110/220-RGGGW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/G-緑/G-緑/W-白5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088619STG50L-BZ-5-110/220-RGGBG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/G-緑/B-青/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088768STG50L-BZ-5-110/220-RGBAG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄/G-緑5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
34088874STG50L-BZ-5-110/220-RGBBB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/B-青/B-青/B-青5
20,520
22,572(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする