曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34183530STG50LF-BZ-5-110/220-BBWWB-LBJ18-P300上から:B-青/B-青/W-白/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34183566STG50LF-BZ-5-110/220-BRRRG-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34183584STG50LF-BZ-5-110/220-BRRRW-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34183627STG50LF-BZ-5-110/220-BRRAB-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34183977STG50LF-BZ-5-110/220-BRABB-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/A-黄/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184020STG50LF-BZ-5-110/220-BRAWG-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184090STG50LF-BZ-5-110/220-BRGRW-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/G-緑/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184126STG50LF-BZ-5-110/220-BRGAB-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184169STG50LF-BZ-5-110/220-BRGGG-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184370STG50LF-BZ-5-110/220-BRBAG-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184388STG50LF-BZ-5-110/220-BRBAW-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184494STG50LF-BZ-5-110/220-BRBWR-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184616STG50LF-BZ-5-110/220-BRWAG-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184774STG50LF-BZ-5-110/220-BRWWB-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184808STG50LF-BZ-5-110/220-BARRA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184817STG50LF-BZ-5-110/220-BARRG-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184887STG50LF-BZ-5-110/220-BARAW-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34184957STG50LF-BZ-5-110/220-BARBA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185377STG50LF-BZ-5-110/220-BAGAB-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185395STG50LF-BZ-5-110/220-BAGGR-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185420STG50LF-BZ-5-110/220-BAGGG-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185456STG50LF-BZ-5-110/220-BAGBA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185508STG50LF-BZ-5-110/220-BAGWA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185605STG50LF-BZ-5-110/220-BABAA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/B-青/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185657STG50LF-BZ-5-110/220-BABGA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/B-青/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185718STG50LF-BZ-5-110/220-BABBG-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/B-青/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185815STG50LF-BZ-5-110/220-BAWRG-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34185876STG50LF-BZ-5-110/220-BAWAB-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄/W-白/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186095STG50LF-BZ-5-110/220-BGRAR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186138STG50LF-BZ-5-110/220-BGRAW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186147STG50LF-BZ-5-110/220-BGRGR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186226STG50LF-BZ-5-110/220-BGRBB-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186454STG50LF-BZ-5-110/220-BGABA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186506STG50LF-BZ-5-110/220-BGAWA-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186619STG50LF-BZ-5-110/220-BGGAG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34186838STG50LF-BZ-5-110/220-BGBRW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/B-青/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187084STG50LF-BZ-5-110/220-BGWRW-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/W-白/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187100STG50LF-BZ-5-110/220-BGWAR-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑/W-白/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187380STG50LF-BZ-5-110/220-BWRAB-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187538STG50LF-BZ-5-110/220-BWRWW-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187574STG50LF-BZ-5-110/220-BWARB-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187626STG50LF-BZ-5-110/220-BWAAB-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187845STG50LF-BZ-5-110/220-BWGAR-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/G-緑/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187915STG50LF-BZ-5-110/220-BWGGG-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34187940STG50LF-BZ-5-110/220-BWGGW-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/G-緑/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34188010STG50LF-BZ-5-110/220-BWGWA-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34188220STG50LF-BZ-5-110/220-BWBBG-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/B-青/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34188527STG50LF-BZ-5-110/220-BWWWB-LBJ18-P300上から:B-青/W-白/W-白/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34188649STG50LF-BZ-5-110/220-WWRGR-LBJ18-P300上から:W-白/W-白/R-赤/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
34188694STG50LF-BZ-5-110/220-WWRBR-LBJ18-P300上から:W-白/W-白/R-赤/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅5
21,923
24,115(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする