Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34283194
QTG50MLF-5-12-RGRRR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283210
QTG50MLF-5-12-RGRRA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283219
QTG50MLF-5-12-RGRRG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283228
QTG50MLF-5-12-RGRRB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283237
QTG50MLF-5-12-RGRRW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283246
QTG50MLF-5-12-RGRAR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283255
QTG50MLF-5-12-RGRAA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283264
QTG50MLF-5-12-RGRAG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283280
QTG50MLF-5-12-RGRAB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283289
QTG50MLF-5-12-RGRAW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283298
QTG50MLF-5-12-RGRGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283307
QTG50MLF-5-12-RGRGA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283316
QTG50MLF-5-12-RGRGG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283325
QTG50MLF-5-12-RGRGB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283334
QTG50MLF-5-12-RGRGW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283350
QTG50MLF-5-12-RGRBR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283359
QTG50MLF-5-12-RGRBA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283368
QTG50MLF-5-12-RGRBG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283377
QTG50MLF-5-12-RGRBB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283386
QTG50MLF-5-12-RGRBW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283395
QTG50MLF-5-12-RGRWR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283404
QTG50MLF-5-12-RGRWA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283420
QTG50MLF-5-12-RGRWG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283429
QTG50MLF-5-12-RGRWB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283438
QTG50MLF-5-12-RGRWW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283447
QTG50MLF-5-12-RGARR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283456
QTG50MLF-5-12-RGARA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283465
QTG50MLF-5-12-RGARG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283474
QTG50MLF-5-12-RGARB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283490
QTG50MLF-5-12-RGARW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283499
QTG50MLF-5-12-RGAAR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283508
QTG50MLF-5-12-RGAAA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283517
QTG50MLF-5-12-RGAAG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283526
QTG50MLF-5-12-RGAAB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283535
QTG50MLF-5-12-RGAAW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283544
QTG50MLF-5-12-RGAGR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283560
QTG50MLF-5-12-RGAGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283569
QTG50MLF-5-12-RGAGG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283578
QTG50MLF-5-12-RGAGB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283587
QTG50MLF-5-12-RGAGW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283596
QTG50MLF-5-12-RGABR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283605
QTG50MLF-5-12-RGABA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283614
QTG50MLF-5-12-RGABG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283630
QTG50MLF-5-12-RGABB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283639
QTG50MLF-5-12-RGABW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283648
QTG50MLF-5-12-RGAWR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283657
QTG50MLF-5-12-RGAWA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283666
QTG50MLF-5-12-RGAWG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283675
QTG50MLF-5-12-RGAWB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34283684
QTG50MLF-5-12-RGAWW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ