Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34383197
QTG50ML-5-24-BWGBR
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383206
QTG50ML-5-24-BWGBA
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383215
QTG50ML-5-24-BWGBG
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383224
QTG50ML-5-24-BWGBB
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383240
QTG50ML-5-24-BWGBW
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383249
QTG50ML-5-24-BWGWR
上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383258
QTG50ML-5-24-BWGWA
上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383267
QTG50ML-5-24-BWGWG
上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383276
QTG50ML-5-24-BWGWB
上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383285
QTG50ML-5-24-BWGWW
上から:B-青/W-白/G-緑/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383294
QTG50ML-5-24-BWBRR
上から:B-青/W-白/B-青/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383310
QTG50ML-5-24-BWBRA
上から:B-青/W-白/B-青/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383319
QTG50ML-5-24-BWBRG
上から:B-青/W-白/B-青/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383328
QTG50ML-5-24-BWBRB
上から:B-青/W-白/B-青/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383337
QTG50ML-5-24-BWBRW
上から:B-青/W-白/B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383346
QTG50ML-5-24-BWBAR
上から:B-青/W-白/B-青/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383355
QTG50ML-5-24-BWBAA
上から:B-青/W-白/B-青/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383364
QTG50ML-5-24-BWBAG
上から:B-青/W-白/B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383380
QTG50ML-5-24-BWBAB
上から:B-青/W-白/B-青/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383389
QTG50ML-5-24-BWBAW
上から:B-青/W-白/B-青/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383398
QTG50ML-5-24-BWBGR
上から:B-青/W-白/B-青/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383407
QTG50ML-5-24-BWBGA
上から:B-青/W-白/B-青/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383416
QTG50ML-5-24-BWBGG
上から:B-青/W-白/B-青/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383425
QTG50ML-5-24-BWBGB
上から:B-青/W-白/B-青/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383434
QTG50ML-5-24-BWBGW
上から:B-青/W-白/B-青/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383450
QTG50ML-5-24-BWBBR
上から:B-青/W-白/B-青/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383459
QTG50ML-5-24-BWBBA
上から:B-青/W-白/B-青/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383468
QTG50ML-5-24-BWBBG
上から:B-青/W-白/B-青/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383477
QTG50ML-5-24-BWBBB
上から:B-青/W-白/B-青/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383486
QTG50ML-5-24-BWBBW
上から:B-青/W-白/B-青/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383495
QTG50ML-5-24-BWBWR
上から:B-青/W-白/B-青/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383504
QTG50ML-5-24-BWBWA
上から:B-青/W-白/B-青/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383520
QTG50ML-5-24-BWBWG
上から:B-青/W-白/B-青/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383529
QTG50ML-5-24-BWBWB
上から:B-青/W-白/B-青/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383538
QTG50ML-5-24-BWBWW
上から:B-青/W-白/B-青/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383547
QTG50ML-5-24-BWWRR
上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383556
QTG50ML-5-24-BWWRA
上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383565
QTG50ML-5-24-BWWRG
上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383574
QTG50ML-5-24-BWWRB
上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383590
QTG50ML-5-24-BWWRW
上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383599
QTG50ML-5-24-BWWAR
上から:B-青/W-白/W-白/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383608
QTG50ML-5-24-BWWAA
上から:B-青/W-白/W-白/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383617
QTG50ML-5-24-BWWAG
上から:B-青/W-白/W-白/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383626
QTG50ML-5-24-BWWAB
上から:B-青/W-白/W-白/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383635
QTG50ML-5-24-BWWAW
上から:B-青/W-白/W-白/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383644
QTG50ML-5-24-BWWGR
上から:B-青/W-白/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383660
QTG50ML-5-24-BWWGA
上から:B-青/W-白/W-白/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383669
QTG50ML-5-24-BWWGG
上から:B-青/W-白/W-白/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383678
QTG50ML-5-24-BWWGB
上から:B-青/W-白/W-白/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34383687
QTG50ML-5-24-BWWGW
上から:B-青/W-白/W-白/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ