積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
段数
外径(Φmm)
ブザー音
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34483200QTG50MLF-BZ-5-24-AAWRRAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483209QTG50MLF-BZ-5-24-AAWRAAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483218QTG50MLF-BZ-5-24-AAWRGAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483227QTG50MLF-BZ-5-24-AAWRBAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483236QTG50MLF-BZ-5-24-AAWRWAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483245QTG50MLF-BZ-5-24-AAWARAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483254QTG50MLF-BZ-5-24-AAWAAAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483270QTG50MLF-BZ-5-24-AAWAGAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483279QTG50MLF-BZ-5-24-AAWABAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483288QTG50MLF-BZ-5-24-AAWAWAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483297QTG50MLF-BZ-5-24-AAWGRAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483306QTG50MLF-BZ-5-24-AAWGAAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483315QTG50MLF-BZ-5-24-AAWGGAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483324QTG50MLF-BZ-5-24-AAWGBAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483340QTG50MLF-BZ-5-24-AAWGWAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483349QTG50MLF-BZ-5-24-AAWBRAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483358QTG50MLF-BZ-5-24-AAWBAAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483367QTG50MLF-BZ-5-24-AAWBGAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483376QTG50MLF-BZ-5-24-AAWBBAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483385QTG50MLF-BZ-5-24-AAWBWAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483394QTG50MLF-BZ-5-24-AAWWRAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483410QTG50MLF-BZ-5-24-AAWWAAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483419QTG50MLF-BZ-5-24-AAWWGAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483428QTG50MLF-BZ-5-24-AAWWBAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483437QTG50MLF-BZ-5-24-AAWWWAC/DC24V550上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483446QTG50MLF-BZ-5-24-ARRRRAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483455QTG50MLF-BZ-5-24-ARRRAAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483464QTG50MLF-BZ-5-24-ARRRGAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483480QTG50MLF-BZ-5-24-ARRRBAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483489QTG50MLF-BZ-5-24-ARRRWAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483498QTG50MLF-BZ-5-24-ARRARAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483507QTG50MLF-BZ-5-24-ARRAAAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483516QTG50MLF-BZ-5-24-ARRAGAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483525QTG50MLF-BZ-5-24-ARRABAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483534QTG50MLF-BZ-5-24-ARRAWAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483550QTG50MLF-BZ-5-24-ARRGRAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483559QTG50MLF-BZ-5-24-ARRGAAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483568QTG50MLF-BZ-5-24-ARRGGAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483577QTG50MLF-BZ-5-24-ARRGBAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483586QTG50MLF-BZ-5-24-ARRGWAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483595QTG50MLF-BZ-5-24-ARRBRAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483604QTG50MLF-BZ-5-24-ARRBAAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483620QTG50MLF-BZ-5-24-ARRBGAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483629QTG50MLF-BZ-5-24-ARRBBAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483638QTG50MLF-BZ-5-24-ARRBWAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483647QTG50MLF-BZ-5-24-ARRWRAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483656QTG50MLF-BZ-5-24-ARRWAAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483665QTG50MLF-BZ-5-24-ARRWGAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483674QTG50MLF-BZ-5-24-ARRWBAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
34483690QTG50MLF-BZ-5-24-ARRWWAC/DC24V550上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅
19,135
21,049(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする