Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34583196
QTG50L-BZ-5-12-WGABR
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583205
QTG50L-BZ-5-12-WGABA
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583214
QTG50L-BZ-5-12-WGABG
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583230
QTG50L-BZ-5-12-WGABB
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583239
QTG50L-BZ-5-12-WGABW
上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583248
QTG50L-BZ-5-12-WGAWR
上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583257
QTG50L-BZ-5-12-WGAWA
上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583266
QTG50L-BZ-5-12-WGAWG
上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583275
QTG50L-BZ-5-12-WGAWB
上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583284
QTG50L-BZ-5-12-WGAWW
上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583300
QTG50L-BZ-5-12-WGGRR
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583309
QTG50L-BZ-5-12-WGGRA
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583318
QTG50L-BZ-5-12-WGGRG
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583327
QTG50L-BZ-5-12-WGGRB
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583336
QTG50L-BZ-5-12-WGGRW
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583345
QTG50L-BZ-5-12-WGGAR
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583354
QTG50L-BZ-5-12-WGGAA
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583370
QTG50L-BZ-5-12-WGGAG
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583379
QTG50L-BZ-5-12-WGGAB
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583388
QTG50L-BZ-5-12-WGGAW
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583397
QTG50L-BZ-5-12-WGGGR
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583406
QTG50L-BZ-5-12-WGGGA
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583415
QTG50L-BZ-5-12-WGGGG
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583424
QTG50L-BZ-5-12-WGGGB
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583440
QTG50L-BZ-5-12-WGGGW
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583449
QTG50L-BZ-5-12-WGGBR
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583458
QTG50L-BZ-5-12-WGGBA
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583467
QTG50L-BZ-5-12-WGGBG
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583476
QTG50L-BZ-5-12-WGGBB
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583485
QTG50L-BZ-5-12-WGGBW
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583494
QTG50L-BZ-5-12-WGGWR
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583510
QTG50L-BZ-5-12-WGGWA
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583519
QTG50L-BZ-5-12-WGGWG
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583528
QTG50L-BZ-5-12-WGGWB
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583537
QTG50L-BZ-5-12-WGGWW
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583546
QTG50L-BZ-5-12-WGBRR
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583555
QTG50L-BZ-5-12-WGBRA
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583564
QTG50L-BZ-5-12-WGBRG
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583580
QTG50L-BZ-5-12-WGBRB
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583589
QTG50L-BZ-5-12-WGBRW
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583598
QTG50L-BZ-5-12-WGBAR
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583607
QTG50L-BZ-5-12-WGBAA
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583616
QTG50L-BZ-5-12-WGBAG
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583625
QTG50L-BZ-5-12-WGBAB
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583634
QTG50L-BZ-5-12-WGBAW
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583650
QTG50L-BZ-5-12-WGBGR
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583659
QTG50L-BZ-5-12-WGBGA
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583668
QTG50L-BZ-5-12-WGBGG
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583677
QTG50L-BZ-5-12-WGBGB
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34583686
QTG50L-BZ-5-12-WGBGW
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ