Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34683199
QTG50L-5-24-AWBRR
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683208
QTG50L-5-24-AWBRA
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683217
QTG50L-5-24-AWBRG
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683226
QTG50L-5-24-AWBRB
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683235
QTG50L-5-24-AWBRW
上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683244
QTG50L-5-24-AWBAR
上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683260
QTG50L-5-24-AWBAA
上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683269
QTG50L-5-24-AWBAG
上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683278
QTG50L-5-24-AWBAB
上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683287
QTG50L-5-24-AWBAW
上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683296
QTG50L-5-24-AWBGR
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683305
QTG50L-5-24-AWBGA
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683314
QTG50L-5-24-AWBGG
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683330
QTG50L-5-24-AWBGB
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683339
QTG50L-5-24-AWBGW
上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683348
QTG50L-5-24-AWBBR
上から:A-黄/W-白/B-青/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683357
QTG50L-5-24-AWBBA
上から:A-黄/W-白/B-青/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683366
QTG50L-5-24-AWBBG
上から:A-黄/W-白/B-青/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683375
QTG50L-5-24-AWBBB
上から:A-黄/W-白/B-青/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683384
QTG50L-5-24-AWBBW
上から:A-黄/W-白/B-青/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683400
QTG50L-5-24-AWBWR
上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683409
QTG50L-5-24-AWBWA
上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683418
QTG50L-5-24-AWBWG
上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683427
QTG50L-5-24-AWBWB
上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683436
QTG50L-5-24-AWBWW
上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683445
QTG50L-5-24-AWWRR
上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683454
QTG50L-5-24-AWWRA
上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683470
QTG50L-5-24-AWWRG
上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683479
QTG50L-5-24-AWWRB
上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683488
QTG50L-5-24-AWWRW
上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683497
QTG50L-5-24-AWWAR
上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683506
QTG50L-5-24-AWWAA
上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683515
QTG50L-5-24-AWWAG
上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683524
QTG50L-5-24-AWWAB
上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683540
QTG50L-5-24-AWWAW
上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683549
QTG50L-5-24-AWWGR
上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683558
QTG50L-5-24-AWWGA
上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683567
QTG50L-5-24-AWWGG
上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683576
QTG50L-5-24-AWWGB
上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683585
QTG50L-5-24-AWWGW
上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683594
QTG50L-5-24-AWWBR
上から:A-黄/W-白/W-白/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683610
QTG50L-5-24-AWWBA
上から:A-黄/W-白/W-白/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683619
QTG50L-5-24-AWWBG
上から:A-黄/W-白/W-白/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683628
QTG50L-5-24-AWWBB
上から:A-黄/W-白/W-白/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683637
QTG50L-5-24-AWWBW
上から:A-黄/W-白/W-白/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683646
QTG50L-5-24-AWWWR
上から:A-黄/W-白/W-白/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683655
QTG50L-5-24-AWWWA
上から:A-黄/W-白/W-白/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683664
QTG50L-5-24-AWWWG
上から:A-黄/W-白/W-白/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683680
QTG50L-5-24-AWWWB
上から:A-黄/W-白/W-白/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34683689
QTG50L-5-24-AWWWW
上から:A-黄/W-白/W-白/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ