積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
段数
外径(Φmm)
ブザー音
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34783195QTG50LF-BZ-4-24-RWGRAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783204QTG50LF-BZ-4-24-RWGAAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783220QTG50LF-BZ-4-24-RWGGAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783229QTG50LF-BZ-4-24-RWGBAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783238QTG50LF-BZ-4-24-RWGWAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783247QTG50LF-BZ-4-24-RWBRAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783256QTG50LF-BZ-4-24-RWBAAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783265QTG50LF-BZ-4-24-RWBGAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783274QTG50LF-BZ-4-24-RWBBAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783290QTG50LF-BZ-4-24-RWBWAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783299QTG50LF-BZ-4-24-RWWRAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783308QTG50LF-BZ-4-24-RWWAAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783317QTG50LF-BZ-4-24-RWWGAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783326QTG50LF-BZ-4-24-RWWBAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783335QTG50LF-BZ-4-24-RWWWAC/DC24V450上から:R-赤/W-白/W-白/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783344QTG50LF-BZ-4-24-AARRAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/R-赤/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783360QTG50LF-BZ-4-24-AARAAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783369QTG50LF-BZ-4-24-AARGAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783378QTG50LF-BZ-4-24-AARBAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783387QTG50LF-BZ-4-24-AARWAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783396QTG50LF-BZ-4-24-AAARAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783405QTG50LF-BZ-4-24-AAAAAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783414QTG50LF-BZ-4-24-AAAGAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783430QTG50LF-BZ-4-24-AAABAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783439QTG50LF-BZ-4-24-AAAWAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783448QTG50LF-BZ-4-24-AAGRAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783457QTG50LF-BZ-4-24-AAGAAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783466QTG50LF-BZ-4-24-AAGGAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783475QTG50LF-BZ-4-24-AAGBAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783484QTG50LF-BZ-4-24-AAGWAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783500QTG50LF-BZ-4-24-AABRAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783509QTG50LF-BZ-4-24-AABAAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783518QTG50LF-BZ-4-24-AABGAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783527QTG50LF-BZ-4-24-AABBAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783536QTG50LF-BZ-4-24-AABWAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783545QTG50LF-BZ-4-24-AAWRAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783554QTG50LF-BZ-4-24-AAWAAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783570QTG50LF-BZ-4-24-AAWGAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783579QTG50LF-BZ-4-24-AAWBAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783588QTG50LF-BZ-4-24-AAWWAC/DC24V450上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783597QTG50LF-BZ-4-24-ARRRAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783606QTG50LF-BZ-4-24-ARRAAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783615QTG50LF-BZ-4-24-ARRGAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783624QTG50LF-BZ-4-24-ARRBAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783640QTG50LF-BZ-4-24-ARRWAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783649QTG50LF-BZ-4-24-ARARAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783658QTG50LF-BZ-4-24-ARAAAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783667QTG50LF-BZ-4-24-ARAGAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783676QTG50LF-BZ-4-24-ARABAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
34783685QTG50LF-BZ-4-24-ARAWAC/DC24V450上から:A-黄/R-赤/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
18,654
20,519(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする