Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34983194
QTG50L-4-110/220-WGGR
上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983210
QTG50L-4-110/220-WGGA
上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983219
QTG50L-4-110/220-WGGG
上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983228
QTG50L-4-110/220-WGGB
上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983237
QTG50L-4-110/220-WGGW
上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983246
QTG50L-4-110/220-WGBR
上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983255
QTG50L-4-110/220-WGBA
上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983264
QTG50L-4-110/220-WGBG
上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983280
QTG50L-4-110/220-WGBB
上から:W-白/G-緑/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983289
QTG50L-4-110/220-WGBW
上から:W-白/G-緑/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983298
QTG50L-4-110/220-WGWR
上から:W-白/G-緑/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983307
QTG50L-4-110/220-WGWA
上から:W-白/G-緑/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983316
QTG50L-4-110/220-WGWG
上から:W-白/G-緑/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983325
QTG50L-4-110/220-WGWB
上から:W-白/G-緑/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983334
QTG50L-4-110/220-WGWW
上から:W-白/G-緑/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983350
QTG50L-4-110/220-WBRR
上から:W-白/B-青/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983359
QTG50L-4-110/220-WBRA
上から:W-白/B-青/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983368
QTG50L-4-110/220-WBRG
上から:W-白/B-青/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983377
QTG50L-4-110/220-WBRB
上から:W-白/B-青/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983386
QTG50L-4-110/220-WBRW
上から:W-白/B-青/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983395
QTG50L-4-110/220-WBAR
上から:W-白/B-青/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983404
QTG50L-4-110/220-WBAA
上から:W-白/B-青/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983420
QTG50L-4-110/220-WBAG
上から:W-白/B-青/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983429
QTG50L-4-110/220-WBAB
上から:W-白/B-青/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983438
QTG50L-4-110/220-WBAW
上から:W-白/B-青/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983447
QTG50L-4-110/220-WBGR
上から:W-白/B-青/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983456
QTG50L-4-110/220-WBGA
上から:W-白/B-青/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983465
QTG50L-4-110/220-WBGG
上から:W-白/B-青/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983474
QTG50L-4-110/220-WBGB
上から:W-白/B-青/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983490
QTG50L-4-110/220-WBGW
上から:W-白/B-青/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983499
QTG50L-4-110/220-WBBR
上から:W-白/B-青/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983508
QTG50L-4-110/220-WBBA
上から:W-白/B-青/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983517
QTG50L-4-110/220-WBBG
上から:W-白/B-青/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983526
QTG50L-4-110/220-WBBB
上から:W-白/B-青/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983535
QTG50L-4-110/220-WBBW
上から:W-白/B-青/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983544
QTG50L-4-110/220-WBWR
上から:W-白/B-青/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983560
QTG50L-4-110/220-WBWA
上から:W-白/B-青/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983569
QTG50L-4-110/220-WBWG
上から:W-白/B-青/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983578
QTG50L-4-110/220-WBWB
上から:W-白/B-青/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983587
QTG50L-4-110/220-WBWW
上から:W-白/B-青/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
4
無
¥
19,577
¥
21,535
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983596
QTG50L-5-110/220-RRRRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983605
QTG50L-5-110/220-RRRRA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983614
QTG50L-5-110/220-RRRRG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983630
QTG50L-5-110/220-RRRRB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983639
QTG50L-5-110/220-RRRRW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983648
QTG50L-5-110/220-RRRAR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983657
QTG50L-5-110/220-RRRAA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983666
QTG50L-5-110/220-RRRAG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983675
QTG50L-5-110/220-RRRAB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
34983684
QTG50L-5-110/220-RRRAW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ