Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
4880
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35083197
QTG50LF-5-110/220-BAARR
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083206
QTG50LF-5-110/220-BAARA
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083215
QTG50LF-5-110/220-BAARG
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083224
QTG50LF-5-110/220-BAARB
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083240
QTG50LF-5-110/220-BAARW
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083249
QTG50LF-5-110/220-BAAAR
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083258
QTG50LF-5-110/220-BAAAA
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083267
QTG50LF-5-110/220-BAAAG
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083276
QTG50LF-5-110/220-BAAAB
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083285
QTG50LF-5-110/220-BAAAW
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083294
QTG50LF-5-110/220-BAAGR
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083310
QTG50LF-5-110/220-BAAGA
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083319
QTG50LF-5-110/220-BAAGG
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083328
QTG50LF-5-110/220-BAAGB
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083337
QTG50LF-5-110/220-BAAGW
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083346
QTG50LF-5-110/220-BAABR
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083355
QTG50LF-5-110/220-BAABA
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083364
QTG50LF-5-110/220-BAABG
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083380
QTG50LF-5-110/220-BAABB
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083389
QTG50LF-5-110/220-BAABW
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083398
QTG50LF-5-110/220-BAAWR
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083407
QTG50LF-5-110/220-BAAWA
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083416
QTG50LF-5-110/220-BAAWG
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083425
QTG50LF-5-110/220-BAAWB
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083434
QTG50LF-5-110/220-BAAWW
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083450
QTG50LF-5-110/220-BAGRR
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083459
QTG50LF-5-110/220-BAGRA
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083468
QTG50LF-5-110/220-BAGRG
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083477
QTG50LF-5-110/220-BAGRB
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083486
QTG50LF-5-110/220-BAGRW
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083495
QTG50LF-5-110/220-BAGAR
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083504
QTG50LF-5-110/220-BAGAA
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083520
QTG50LF-5-110/220-BAGAG
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083529
QTG50LF-5-110/220-BAGAB
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083538
QTG50LF-5-110/220-BAGAW
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083547
QTG50LF-5-110/220-BAGGR
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083556
QTG50LF-5-110/220-BAGGA
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083565
QTG50LF-5-110/220-BAGGG
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083574
QTG50LF-5-110/220-BAGGB
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083590
QTG50LF-5-110/220-BAGGW
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083599
QTG50LF-5-110/220-BAGBR
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083608
QTG50LF-5-110/220-BAGBA
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083617
QTG50LF-5-110/220-BAGBG
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083626
QTG50LF-5-110/220-BAGBB
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083635
QTG50LF-5-110/220-BAGBW
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083644
QTG50LF-5-110/220-BAGWR
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/R-赤
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083660
QTG50LF-5-110/220-BAGWA
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/A-黄
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083669
QTG50LF-5-110/220-BAGWG
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/G-緑
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083678
QTG50LF-5-110/220-BAGWB
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/B-青
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35083687
QTG50LF-5-110/220-BAGWW
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白/W-白
5
無
¥
23,308
¥
25,639
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ