曜日別特売

リーダーアルミ防災救急セット

リーダーアルミ防災救急セット - リーダーリーダーアルミ防災救急セット - リーダー

非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。

仕様入替用/20人用セット内容ガーゼ1m 3枚(一般医療機器)・キズあてパッドM 14枚(一般医療機器)・清浄コットン 20包(医薬部外品)・サージカルテープ 2個・伸縮包帯M 2個・伸縮包帯L 2個・くっつく包帯 1個・三角巾 3枚・キズ洗浄消毒液 80mL 2本(指定医薬部外品)・手指・皮膚の清浄消毒スプレー 83mL 1本(指定医薬部外品)・カット綿 55g 1個(一般医療機器)・救急バンM 80枚(一般医療機器)・ディスポマスク 20枚・ハイドロ救急バンM 20枚(一般医療機器)・ハイドロ救急パッド 3枚(一般医療機器)・綿棒 200本・ポリエチレングルーブS~M 100枚材質アルミ製医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31141838782619
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする