電気のコバエとり

電気のコバエとり - TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとり - TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとり - TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとり - TO-PLAN(東京企画販売)
(3件のレビュー)

化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。

セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31141804TKY-82
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 住居内、生活
L & D エレクトロニクス電気・ガス・熱供給・水道業

コバエには閉口していました。色々な殺虫剤を購入するも効き目なし、
この電気のコバエとりは非常によい。2台購入し、充電時に交換して
使用している。

対象商品 : 31141804
2025-05-08
用途: 小バエ対策 寝る前の枕元
その他業種

寝る前の電球色の灯りにも対応出来るので、新しい器具を改めて買う必要が無くなったのがよかった。
パチパチという音が鳴るたびに、小バエ対策の楽しさを感じています。

2023-08-05
用途: 室内のこばえとり
その他業種

ねこの餌に、湧いて苦労していたが、これを使用してから極端に少なくなり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする