ハタヤリミテッド
3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途
延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)
2.63
色
アースグリーン
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
コンセント定格
接地2P 15A 125V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138697
SX-203KG
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください