曜日別特売

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 - RIDEZ(ライズ)
3/2より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー
新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載!
今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。
新・Xアンチバイブレーション
DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。
特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。
グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。
ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。
あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。
スライドロック
アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。
360度回転!角度調整可能
ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。

適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチセット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143028DEF-M26
3,400
3,398
値下げ
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする