ラクサックジュニアプラス

ラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマークラクサックジュニアプラス - フットマーク

軽く感じる新しいランドセル
特許取得済のブックストラップで教科書を固定することにより揺れを軽減し体への負担を最小限に!
かぶせフタの合皮と撥水加工で防水面も安心
タブレット専用ポケット付き
通学だけでなく遠足や通塾にもおすすめ

用途
ランドセル、スクールバック、リュックサックとして。
かばん/鞄/軽い/軽量/大容量/18L/ランドセル代わり/脱ランドセル/小学生/低学年/男の子/女の子/男子/女子/男女兼用/学校/塾/通学/遠足/通塾/習い事/収納/おしゃれ
材質ポリエステル100%(600デニール)、裏面:PVC加工、かぶせフタ:合皮(ポリエステル100%)機能反射、軽量、負荷分散内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143360シヨウレツドレッド8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143369シヨウブラツクブラック8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143378シヨウラベンダーラベンダー8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143387シヨウカーキカーキ8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143396シヨウキヤメルキャラメル8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143405シヨウネイビーネイビー8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143414シヨウアクアアクア8501825.5×15×36
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143430ダイレツドレッド8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143439ダイブラツクブラック8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143448ダイラベンダーラベンダー8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143457ダイカーキカーキ8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143466ダイキヤメルキャラメル8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143475ダイネイビーネイビー8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31143484ダイアクアアクア8901926×15×37
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする