曜日別特売

眼鏡用ナイトグラス(クリップ式)

眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)眼鏡用ナイトグラス(クリップ式) - BUNNY WALK(バニーウォーク)

眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス
ハネ上げ可能
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍
濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能
ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック

用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック機能UVカット可視光線透過率(%)83紫外線遮断率(%)99以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143500BW-0231Y
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする