BUNNY WALK(バニーウォーク)
ナイトグラス
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス
濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能
ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
長時間でも快適な掛け心地の軽量フレーム
用途
夜間用サングラスとして。
運転のサポートに。ナイトグラス/偏光サングラス/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/軽量/おしゃれ
材質
フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
機能
UVカット、ブルーライトロック
可視光線透過率(%)
83
紫外線遮断率(%)
99以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31143518
BW-0240Y
マットブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31143527
BW-0242Y
ハーフブラウン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
13087238
BW-0243Y
ガンメタル
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください