偏光サングラス

偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)

反射光や照り返しをカットする機能性サングラス
特殊フィルターが反射光を効果的にカット
眩しさだけでなく、光の反射などの見えにくさも解消

用途スポーツシーンからカジュアルシーンまで。偏光/UVカット/紫外線カット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/水面/雪道/運転/ドライブ/スポーツ/アウトドア/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ材質フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光機能キズ防止ハードコート可視光線透過率(%)21紫外線遮断率(%)99以上偏光率(%)99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143536BW-0240Fブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
13087281BW-0243Fガンメタル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31143545BW-0241Fフロストグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13087281BW-0243F31143536BW-0240FBW-0243F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 31143536偏光サングラスBUNNY WALK(バニーウォーク)1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする