リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 - ドイリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 - ドイリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 - ドイリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 - ドイリー

801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。
長寿命で充電サイクル回数は約2000回
液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。
便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。
バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。

用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9内容量1台
注意
長期保管される場合は、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
高温になった車内等、高温の場所での使用及び保管はしないで下さい。
溶接端子および接続端子にケーブルを接続する場合や保守点検をする時は必ず電源を切って下さい。
溶接時はスパッタが飛散しますので作業現場周辺から可燃物を撤去して下さい。
雨中での使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31144516MBW160
オープン
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする