イノック
真空装置用フランジ
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形差込み溶接フランジ VG
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
刻印
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31191188
304VG10A
(ガスケットの溝G1)24
70
(ガスケットの溝G2)34
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191197
304VG20A
(ガスケットの溝G1)34
80
(ガスケットの溝G2)44
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191206
304VG25A
(ガスケットの溝G1)40
90
(ガスケットの溝G2)50
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191215
304VG40A
(ガスケットの溝G1)55
105
(ガスケットの溝G2)65
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191224
304VG50A
(ガスケットの溝G1)70
120
(ガスケットの溝G2)80
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191240
304VG65A
(ガスケットの溝G1)85
145
(ガスケットの溝G2)95
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191249
304VG80A
(ガスケットの溝G1)100
160
(ガスケットの溝G2)110
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191258
304VG100A
(ガスケットの溝G1)120
185
(ガスケットの溝G2)130
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191267
304VG125A
(ガスケットの溝G1)150
210
(ガスケットの溝G2)160
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191276
304VG150A
(ガスケットの溝G1)175
235
(ガスケットの溝G2)185
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191285
304VG200A
(ガスケットの溝G1)225
300
(ガスケットの溝G2)241
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191294
304VG250A
(ガスケットの溝G1)275
350
(ガスケットの溝G2)291
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191310
304VG300A
(ガスケットの溝G1)325
400
(ガスケットの溝G2)341
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください