イノック
真空装置用フランジ
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
差込み溶接フランジ VF
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
刻印
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ボルト
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31191319
304VF10A
70
(呼び)M8
8
17.8
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191328
304VF20A
80
(呼び)M8
8
27.7
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191337
304VF25A
90
(呼び)M8
8
34.5
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191346
304VF40A
105
(呼び)M8
10
49.1
40
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191355
304VF50A
120
(呼び)M8
10
61.1
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191364
304VF65A
145
(呼び)M10
10
77.1
65
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191380
304VF80A
160
(呼び)M10
12
90
80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191389
304VF100A
185
(呼び)M10
12
115.4
100
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191398
304VF125A
210
(呼び)M10
12
141.2
125
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191407
304VF150A
235
(呼び)M10
12
166.6
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191416
304VF200A
300
(呼び)M12
16
218
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191425
304VF250A
350
(呼び)M12
16
269.5
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191434
304VF300A
400
(呼び)M12
16
321
300
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください