イノック
真空装置用フランジ
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形閉止フランジ VGB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
刻印
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31191450
304VGB10A
(ガスケットの溝G1)24
70
(ガスケットの溝G2)34
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191459
304VGB20A
(ガスケットの溝G1)34
80
(ガスケットの溝G2)44
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191468
304VGB25A
(ガスケットの溝G1)40
90
(ガスケットの溝G2)50
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191477
304VGB40A
(ガスケットの溝G1)55
105
(ガスケットの溝G2)65
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191486
304VGB50A
(ガスケットの溝G1)70
120
(ガスケットの溝G2)80
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191495
304VGB65A
(ガスケットの溝G1)85
145
(ガスケットの溝G2)95
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191504
304VGB80A
(ガスケットの溝G1)100
160
(ガスケットの溝G2)110
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191520
304VGB100A
(ガスケットの溝G1)120
185
(ガスケットの溝G2)130
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191529
304VGB125A
(ガスケットの溝G1)150
210
(ガスケットの溝G2)160
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191538
304VGB150A
(ガスケットの溝G1)175
235
(ガスケットの溝G2)185
(ガスケットの溝S)3
(呼び)M10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191547
304VGB200A
(ガスケットの溝G1)225
300
(ガスケットの溝G2)241
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191556
304VGB250A
(ガスケットの溝G1)275
350
(ガスケットの溝G2)291
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191565
304VGB300A
(ガスケットの溝G1)325
400
(ガスケットの溝G2)341
(ガスケットの溝S)4.5
(呼び)M12
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください