イノック
真空装置用フランジ
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
閉止フランジ VFB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
刻印
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ボルト
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31191574
304VFB10A
70
(呼び)M8
8
10
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191590
304VFB20A
80
(呼び)M8
8
20
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191599
304VFB25A
90
(呼び)M8
8
25
70
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191608
304VFB40A
105
(呼び)M8
10
40
85
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191617
304VFB50A
120
(呼び)M8
10
50
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191626
304VFB65A
145
(呼び)M10
10
65
120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191635
304VFB80A
160
(呼び)M10
12
80
135
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191644
304VFB100A
185
(呼び)M10
12
100
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191660
304VFB125A
210
(呼び)M10
12
125
185
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191669
304VFB150A
235
(呼び)M10
12
150
210
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191678
304VFB200A
300
(呼び)M12
16
200
270
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191687
304VFB250A
350
(呼び)M12
16
250
320
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31191696
304VFB300A
400
(呼び)M12
16
300
370
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください