曜日別特売

フェノバボード

フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学フェノバボード - フクビ化学

業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。
「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。

長さ(mm)1820幅(mm)910
関連資料:(4.39MB) (4.33MB) (4.57MB)
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※通常路線便での納入となるため、土日祝日着、時間指定等はお受けできません。
※配送トラックの搬入経路を事前にご確認ください。
※車上渡しのため、荷受人様を必ずご準備ください。また、必ず連絡が繋がる荷受人様の電話番号をご連絡ください。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。
※荷受け、荷下ろしの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
※製品の特性上、配送時に多少のへこみや欠け、汚れが生じる場合がございます。お届けの際に、必ず検品をお願いいたします。万が一製品に不備がありましたら、その場で受取拒否をお願い致します。(受領後、交換対応が難しい場合がございます。)
※製品不良以外でのお客様都合による返品はお受けできません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
熱抵抗値(m2K/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31190506JJ20N1セット(10枚)201
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190515JJ25N1セット(8枚)251.3
46,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190524JJ30N1セット(8枚)301.5
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190540JJ35N1セット(6枚)351.8
42,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190549JJ40N1セット(6枚)402.1
46,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190558JJ45N1セット(6枚)452.3
50,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190567JJ50N1セット(6枚)502.6
54,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190576JJ60N1セット(5枚)603.1
54,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190585JJ63N1セット(5枚)633.3
56,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190594JJ80N1セット(3枚)804.2
47,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31190610JJ90N1セット(3枚)904.7
55,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする