Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35131996
QTC50ML-1-12-R
R-赤
ML-直付点灯
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132005
QTC50ML-1-12-A
A-黄
ML-直付点灯
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132014
QTC50ML-1-12-G
G-緑
ML-直付点灯
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132030
QTC50ML-1-12-B
B-青
ML-直付点灯
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132039
QTC50ML-1-12-W
W-白
ML-直付点灯
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132048
QTC50ML-2-12-RR
上から:R-赤/R-赤
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132057
QTC50ML-2-12-RA
上から:R-赤/A-黄
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132066
QTC50ML-2-12-RG
上から:R-赤/G-緑
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132075
QTC50ML-2-12-RB
上から:R-赤/B-青
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132084
QTC50ML-2-12-RW
上から:R-赤/W-白
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132100
QTC50ML-2-12-AA
上から:A-黄/A-黄
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132109
QTC50ML-2-12-AR
上から:A-黄/R-赤
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132118
QTC50ML-2-12-AG
上から:A-黄/G-緑
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132127
QTC50ML-2-12-AB
上から:A-黄/B-青
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132136
QTC50ML-2-12-AW
上から:A-黄/W-白
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132145
QTC50ML-2-12-GG
上から:G-緑/G-緑
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132154
QTC50ML-2-12-GR
上から:G-緑/R-赤
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132170
QTC50ML-2-12-GA
上から:G-緑/A-黄
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132179
QTC50ML-2-12-GB
上から:G-緑/B-青
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132188
QTC50ML-2-12-GW
上から:G-緑/W-白
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132197
QTC50ML-2-12-BB
上から:B-青/B-青
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132206
QTC50ML-2-12-BR
上から:B-青/R-赤
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132215
QTC50ML-2-12-BA
上から:B-青/A-黄
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132224
QTC50ML-2-12-BG
上から:B-青/G-緑
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132240
QTC50ML-2-12-BW
上から:B-青/W-白
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132249
QTC50ML-2-12-WW
上から:W-白/W-白
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132258
QTC50ML-2-12-WR
上から:W-白/R-赤
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132267
QTC50ML-2-12-WA
上から:W-白/A-黄
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132276
QTC50ML-2-12-WG
上から:W-白/G-緑
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132285
QTC50ML-2-12-WB
上から:W-白/B-青
ML-直付点灯
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132294
QTC50ML-3-12-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132310
QTC50ML-3-12-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132319
QTC50ML-3-12-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132328
QTC50ML-3-12-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132337
QTC50ML-3-12-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132346
QTC50ML-3-12-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132355
QTC50ML-3-12-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132364
QTC50ML-3-12-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132380
QTC50ML-3-12-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132389
QTC50ML-3-12-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132398
QTC50ML-3-12-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132407
QTC50ML-3-12-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132416
QTC50ML-3-12-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132425
QTC50ML-3-12-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132434
QTC50ML-3-12-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132450
QTC50ML-3-12-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132459
QTC50ML-3-12-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132468
QTC50ML-3-12-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132477
QTC50ML-3-12-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35132486
QTC50ML-3-12-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ