Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
種類
MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
5621
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35231999
QTC50MLF-5-12-GRAGR
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232008
QTC50MLF-5-12-GRAGA
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232017
QTC50MLF-5-12-GRAGG
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232026
QTC50MLF-5-12-GRAGB
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232035
QTC50MLF-5-12-GRAGW
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232044
QTC50MLF-5-12-GRABR
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232060
QTC50MLF-5-12-GRABA
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232069
QTC50MLF-5-12-GRABG
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232078
QTC50MLF-5-12-GRABB
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232087
QTC50MLF-5-12-GRABW
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232096
QTC50MLF-5-12-GRAWR
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232105
QTC50MLF-5-12-GRAWA
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232114
QTC50MLF-5-12-GRAWG
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232130
QTC50MLF-5-12-GRAWB
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232139
QTC50MLF-5-12-GRAWW
-
上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232148
QTC50MLF-5-12-GRGRR
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232157
QTC50MLF-5-12-GRGRA
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232166
QTC50MLF-5-12-GRGRG
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232175
QTC50MLF-5-12-GRGRB
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232184
QTC50MLF-5-12-GRGRW
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232200
QTC50MLF-5-12-GRGAR
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232209
QTC50MLF-5-12-GRGAA
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232218
QTC50MLF-5-12-GRGAG
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232227
QTC50MLF-5-12-GRGAB
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232236
QTC50MLF-5-12-GRGAW
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232245
QTC50MLF-5-12-GRGGR
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232254
QTC50MLF-5-12-GRGGA
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232270
QTC50MLF-5-12-GRGGG
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232279
QTC50MLF-5-12-GRGGB
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232288
QTC50MLF-5-12-GRGGW
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232297
QTC50MLF-5-12-GRGBR
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232306
QTC50MLF-5-12-GRGBA
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232315
QTC50MLF-5-12-GRGBG
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232324
QTC50MLF-5-12-GRGBB
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232340
QTC50MLF-5-12-GRGBW
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232349
QTC50MLF-5-12-GRGWR
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232358
QTC50MLF-5-12-GRGWA
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232367
QTC50MLF-5-12-GRGWG
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232376
QTC50MLF-5-12-GRGWB
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232385
QTC50MLF-5-12-GRGWW
-
上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232394
QTC50MLF-5-12-GRBRR
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232410
QTC50MLF-5-12-GRBRA
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232419
QTC50MLF-5-12-GRBRG
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232428
QTC50MLF-5-12-GRBRB
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232437
QTC50MLF-5-12-GRBRW
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232446
QTC50MLF-5-12-GRBAR
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/R-赤
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232455
QTC50MLF-5-12-GRBAA
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/A-黄
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232464
QTC50MLF-5-12-GRBAG
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/G-緑
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232480
QTC50MLF-5-12-GRBAB
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/B-青
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35232489
QTC50MLF-5-12-GRBAW
-
上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/W-白
5
無
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ