Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
電圧
AC/DC24V
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
色
ブザー音
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35509795
QTC50ML-BZ-4-24-GAWR
4
50
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509804
QTC50ML-BZ-4-24-GAWA
4
50
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509820
QTC50ML-BZ-4-24-GAWG
4
50
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509829
QTC50ML-BZ-4-24-GAWB
4
50
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509838
QTC50ML-BZ-4-24-GAWW
4
50
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509847
QTC50ML-BZ-4-24-GBRR
4
50
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509856
QTC50ML-BZ-4-24-GBRA
4
50
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509865
QTC50ML-BZ-4-24-GBRG
4
50
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509874
QTC50ML-BZ-4-24-GBRB
4
50
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509890
QTC50ML-BZ-4-24-GBRW
4
50
上から:G-緑/B-青/R-赤/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509899
QTC50ML-BZ-4-24-GBAR
4
50
上から:G-緑/B-青/A-黄/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509908
QTC50ML-BZ-4-24-GBAA
4
50
上から:G-緑/B-青/A-黄/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509917
QTC50ML-BZ-4-24-GBAG
4
50
上から:G-緑/B-青/A-黄/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509926
QTC50ML-BZ-4-24-GBAB
4
50
上から:G-緑/B-青/A-黄/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509935
QTC50ML-BZ-4-24-GBAW
4
50
上から:G-緑/B-青/A-黄/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509944
QTC50ML-BZ-4-24-GBGR
4
50
上から:G-緑/B-青/G-緑/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509960
QTC50ML-BZ-4-24-GBGA
4
50
上から:G-緑/B-青/G-緑/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509969
QTC50ML-BZ-4-24-GBGG
4
50
上から:G-緑/B-青/G-緑/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509978
QTC50ML-BZ-4-24-GBGB
4
50
上から:G-緑/B-青/G-緑/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509987
QTC50ML-BZ-4-24-GBGW
4
50
上から:G-緑/B-青/G-緑/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35509996
QTC50ML-BZ-4-24-GBBR
4
50
上から:G-緑/B-青/B-青/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510005
QTC50ML-BZ-4-24-GBBA
4
50
上から:G-緑/B-青/B-青/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510014
QTC50ML-BZ-4-24-GBBG
4
50
上から:G-緑/B-青/B-青/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510030
QTC50ML-BZ-4-24-GBBB
4
50
上から:G-緑/B-青/B-青/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510039
QTC50ML-BZ-4-24-GBBW
4
50
上から:G-緑/B-青/B-青/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510048
QTC50ML-BZ-4-24-GBWR
4
50
上から:G-緑/B-青/W-白/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510057
QTC50ML-BZ-4-24-GBWA
4
50
上から:G-緑/B-青/W-白/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510066
QTC50ML-BZ-4-24-GBWG
4
50
上から:G-緑/B-青/W-白/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510075
QTC50ML-BZ-4-24-GBWB
4
50
上から:G-緑/B-青/W-白/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510084
QTC50ML-BZ-4-24-GBWW
4
50
上から:G-緑/B-青/W-白/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510100
QTC50ML-BZ-4-24-GWRR
4
50
上から:G-緑/W-白/R-赤/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510109
QTC50ML-BZ-4-24-GWRA
4
50
上から:G-緑/W-白/R-赤/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510118
QTC50ML-BZ-4-24-GWRG
4
50
上から:G-緑/W-白/R-赤/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510127
QTC50ML-BZ-4-24-GWRB
4
50
上から:G-緑/W-白/R-赤/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510136
QTC50ML-BZ-4-24-GWRW
4
50
上から:G-緑/W-白/R-赤/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510145
QTC50ML-BZ-4-24-GWAR
4
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510154
QTC50ML-BZ-4-24-GWAA
4
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510170
QTC50ML-BZ-4-24-GWAG
4
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510179
QTC50ML-BZ-4-24-GWAB
4
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510188
QTC50ML-BZ-4-24-GWAW
4
50
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510197
QTC50ML-BZ-4-24-GWGR
4
50
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510206
QTC50ML-BZ-4-24-GWGA
4
50
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510215
QTC50ML-BZ-4-24-GWGG
4
50
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510224
QTC50ML-BZ-4-24-GWGB
4
50
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510240
QTC50ML-BZ-4-24-GWGW
4
50
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510249
QTC50ML-BZ-4-24-GWBR
4
50
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510258
QTC50ML-BZ-4-24-GWBA
4
50
上から:G-緑/W-白/B-青/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510267
QTC50ML-BZ-4-24-GWBG
4
50
上から:G-緑/W-白/B-青/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510276
QTC50ML-BZ-4-24-GWBB
4
50
上から:G-緑/W-白/B-青/B-青
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35510285
QTC50ML-BZ-4-24-GWBW
4
50
上から:G-緑/W-白/B-青/W-白
有
ML-直付点灯
¥
15,846
¥
17,431
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ