曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al段数5外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
4365件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35609798QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGR上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609807QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGA上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609816QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGG上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609825QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGB上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609834QTC50MLF-BZ-5-24-BBRGW上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609850QTC50MLF-BZ-5-24-BBRBR上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609859QTC50MLF-BZ-5-24-BBRBA上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609868QTC50MLF-BZ-5-24-BBRBG上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609877QTC50MLF-BZ-5-24-BBRBB上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609886QTC50MLF-BZ-5-24-BBRBW上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609895QTC50MLF-BZ-5-24-BBRWR上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609904QTC50MLF-BZ-5-24-BBRWA上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609920QTC50MLF-BZ-5-24-BBRWG上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609929QTC50MLF-BZ-5-24-BBRWB上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609938QTC50MLF-BZ-5-24-BBRWW上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609947QTC50MLF-BZ-5-24-BBARR上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609956QTC50MLF-BZ-5-24-BBARA上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609965QTC50MLF-BZ-5-24-BBARG上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609974QTC50MLF-BZ-5-24-BBARB上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609990QTC50MLF-BZ-5-24-BBARW上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35609999QTC50MLF-BZ-5-24-BBAAR上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610008QTC50MLF-BZ-5-24-BBAAA上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610017QTC50MLF-BZ-5-24-BBAAG上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610026QTC50MLF-BZ-5-24-BBAAB上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610035QTC50MLF-BZ-5-24-BBAAW上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610044QTC50MLF-BZ-5-24-BBAGR上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610060QTC50MLF-BZ-5-24-BBAGA上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610069QTC50MLF-BZ-5-24-BBAGG上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610078QTC50MLF-BZ-5-24-BBAGB上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610087QTC50MLF-BZ-5-24-BBAGW上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610096QTC50MLF-BZ-5-24-BBABR上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610105QTC50MLF-BZ-5-24-BBABA上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610114QTC50MLF-BZ-5-24-BBABG上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610130QTC50MLF-BZ-5-24-BBABB上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610139QTC50MLF-BZ-5-24-BBABW上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610148QTC50MLF-BZ-5-24-BBAWR上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610157QTC50MLF-BZ-5-24-BBAWA上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610166QTC50MLF-BZ-5-24-BBAWG上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610175QTC50MLF-BZ-5-24-BBAWB上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610184QTC50MLF-BZ-5-24-BBAWW上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610200QTC50MLF-BZ-5-24-BBGRR上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610209QTC50MLF-BZ-5-24-BBGRA上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610218QTC50MLF-BZ-5-24-BBGRG上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610227QTC50MLF-BZ-5-24-BBGRB上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610236QTC50MLF-BZ-5-24-BBGRW上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610245QTC50MLF-BZ-5-24-BBGAR上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610254QTC50MLF-BZ-5-24-BBGAA上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/A-黄AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610270QTC50MLF-BZ-5-24-BBGAG上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610279QTC50MLF-BZ-5-24-BBGAB上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/B-青AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35610288QTC50MLF-BZ-5-24-BBGAW上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/W-白AC/DC24VMLF-直付点灯・点滅
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする