曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
6080件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35709794QTC50LF-5-12-AGBRR上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709810QTC50LF-5-12-AGBRA上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709819QTC50LF-5-12-AGBRG上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709828QTC50LF-5-12-AGBRB上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709837QTC50LF-5-12-AGBRW上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709846QTC50LF-5-12-AGBAR上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709855QTC50LF-5-12-AGBAA上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709864QTC50LF-5-12-AGBAG上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709880QTC50LF-5-12-AGBAB上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709889QTC50LF-5-12-AGBAW上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709898QTC50LF-5-12-AGBGR上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709907QTC50LF-5-12-AGBGA上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709916QTC50LF-5-12-AGBGG上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709925QTC50LF-5-12-AGBGB上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709934QTC50LF-5-12-AGBGW上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709950QTC50LF-5-12-AGBBR上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709959QTC50LF-5-12-AGBBA上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709968QTC50LF-5-12-AGBBG上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709977QTC50LF-5-12-AGBBB上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709986QTC50LF-5-12-AGBBW上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35709995QTC50LF-5-12-AGBWR上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710004QTC50LF-5-12-AGBWA上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710020QTC50LF-5-12-AGBWG上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710029QTC50LF-5-12-AGBWB上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710038QTC50LF-5-12-AGBWW上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710047QTC50LF-5-12-AGWRR上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710056QTC50LF-5-12-AGWRA上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710065QTC50LF-5-12-AGWRG上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710074QTC50LF-5-12-AGWRB上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710090QTC50LF-5-12-AGWRW上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710099QTC50LF-5-12-AGWAR上から:A-黄/G-緑/W-白/A-黄/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710108QTC50LF-5-12-AGWAA上から:A-黄/G-緑/W-白/A-黄/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710117QTC50LF-5-12-AGWAG上から:A-黄/G-緑/W-白/A-黄/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710126QTC50LF-5-12-AGWAB上から:A-黄/G-緑/W-白/A-黄/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710135QTC50LF-5-12-AGWAW上から:A-黄/G-緑/W-白/A-黄/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710144QTC50LF-5-12-AGWGR上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710160QTC50LF-5-12-AGWGA上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710169QTC50LF-5-12-AGWGG上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710178QTC50LF-5-12-AGWGB上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710187QTC50LF-5-12-AGWGW上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710196QTC50LF-5-12-AGWBR上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710205QTC50LF-5-12-AGWBA上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710214QTC50LF-5-12-AGWBG上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710230QTC50LF-5-12-AGWBB上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710239QTC50LF-5-12-AGWBW上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710248QTC50LF-5-12-AGWWR上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710257QTC50LF-5-12-AGWWA上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710266QTC50LF-5-12-AGWWG上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710275QTC50LF-5-12-AGWWB上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
35710284QTC50LF-5-12-AGWWW上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする