大阪製作所
プロテックシート
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
用途
各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質
ガラス両面シリコン
形状
カット
幅(mm)
1040
厚さ(mm)
0.48
色
グレー
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)
250
使用糸
なし
内容量
1枚
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31162244
SG70
約1.3
2
¥
18,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162269
SG70
約1.95
3
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162287
SG70
約2.6
4
¥
36,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162305
SG70
約3.25
5
¥
46,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162330
SG70
約6.5
10
¥
92,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。