プロテックシート

プロテックシート - 大阪製作所

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです
シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です
日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし内容量1枚
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、防水兼用になっていますので、中心に水をはってご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31162348A40約1.942
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162375A40約2.913
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162400A40約3.884
43,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162418A40約4.855
54,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162436A40約9.710
109,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする