大阪製作所
スパッタシート
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です
用途
(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質
炭化繊維両面シリコン
形状
カット
厚さ(mm)
1
色
グレー
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)
150
使用糸
なし
内容量
1枚
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31162734
ジンタ24
1000
約1.42
2
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162759
ジンタ24
1000
約2.13
3
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162777
ジンタ24
1000
約2.84
4
¥
34,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162795
ジンタ24
1000
約3.55
5
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162820
ジンタ24
1000
約7.1
10
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162838
ジンタ24
2000
約2.84
2
¥
34,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162856
ジンタ24
2000
約4.26
3
¥
52,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162874
ジンタ24
2000
約5.68
4
¥
69,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162899
ジンタ24
2000
約7.1
5
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162917
ジンタ24
2000
約14.2
10
¥
174,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。